Piuliță canelată și piuliță de blocare SKF KMTA 20, Filet interior: M 100x2 | Diametrul nominal (metric): 100 mm
Locknut and Locking Device
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:KMTA 20
Rubix:d739629
Producator:66027
EAN:7316577655349

Documente
Detalii produs : KMTA 20 SKF - SKF LOCK NUT KMTA 20
Bearing Accessories Locknut And Locking Device
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 32x130x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1238,9 g |
| Diametrul nominal (metric) | 100 mm |
| Filet interior | m 100x2 |
| Pas de tăiere a firului | 2 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Diametru pe apartamente | 100 mm |
| Greutate | 1.27 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere