Piuliță canelată și piuliță de blocare FAG HM3068, Filet interior: Tr340X5 | Diametrul nominal (metric): 400 mm
Locknut
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HM3068
Rubix:d344592
Producator:0191834880000
EAN:4012801218450

Detalii produs : HM3068 FAG - FAG HM3068 LOCKNUT
Locknut HM
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16044 g |
|---|---|
| Diametrul nominal (metric) | 400 mm |
| Filet interior | tr340x5 |
| Diametrul exterior | 400 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
