Piuliță canelată și piuliță de blocare FAG KM14, Filet interior: M70x2 | Diametrul nominal (metric): 92 mm
Locknut
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:KM14
Rubix:187143
Producator:0167319050000
EAN:4012801174343

Detalii produs : KM14 FAG - FAG PIULITA KM 14
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 272 g |
|---|---|
| Diametrul nominal (metric) | 92 mm |
| Filet interior | m70x2 |
| Diametrul exterior | 92 mm |
| Diametru pe apartamente | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil