Clește cu varf plat Beta Tools 1162 200
Long flat nose pliers knurled handles covered with 2 layers of non-slip PVC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1162 200
Rubix:d1186456
Producator:011620010
EAN:8014230435244

Detalii produs : 1162 200 BETA - NEEDLE-NOSE PLIERS BETA TOOLS 1162 200
Long flat nose pliers knurled handles covered with 2 layers of non-slip PVC
Puncte forte
Long flat nose pliers knurled handles covered with 2 layers of non-slip PVC
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 162,2 g |
| Forma nasului | ascutit |
| Lungimea nasurilor | 86 mm |
| Lungime | 200 mm |
| Diametru | 1.6 mm |
| Capacitate de tăiere | 86 mm |
| Greutate | 162.2 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere