Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 943BX 10
LONG TYPE HEXAGON SOCKET WRENCHES BETA 943
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:943BX 10
Rubix:d1189520
Producator:009430010
EAN:8014230381299

Detalii produs : 943BX 10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 943BX 10
ISO 2236 UNI 6750<br/>With bi-material handle, suitable for quick and repetitive tightening<br/>The minimum thickness of the hexagonal sockets allows access in confined spaces <br/>The internal relief hole facilitates maneuvering on nuts with protruding threaded parts<br/>There is a triple size marking on the head of the wrench for easy identification.<br/>Chrome finish<br/>
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 173 g |
| Deschidere | 10 |
| Lungime | 282 mm |
| Tip | cheie tubulară |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
