Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 943BX 5,5
LONG TYPE HEXAGON SOCKET WRENCHES BETA 943
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:943BX 5,5
Rubix:d1190019
Producator:009430005
EAN:8014230381244

Detalii produs : 943BX 5,5 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 943BX 5,5
ISO 2236 UNI 6750<br/>With bi-material handle, suitable for quick and repetitive tightening<br/>The minimum thickness of the hexagonal sockets allows access in confined spaces <br/>The internal relief hole facilitates maneuvering on nuts with protruding threaded parts<br/>There is a triple size marking on the head of the wrench for easy identification.<br/>Chrome finish<br/>
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 113,4 g |
| Deschidere | 5.5 |
| Lungime | 270 mm |
| Tip | cheie tubulară |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
