Baterie pentru scule electrice portabile Milwaukee M18 NRG-506
M18™ NRG kit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:M18 NRG-506
Rubix:d710672
Producator:4933471821
EAN:4058546297206
Detalii produs : M18 NRG-506 MILWAUKEE - BATTERY FOR PORTABLE ELECTRICAL EQUIPMENT MILWAUKEE M18 NRG-506
M18 5,0Ah REDLITHIUM™ start kit including 6 x M18 B5 5,0Ah REDLITHIUM™ batteries and a M1418 C6 charger (80 min.). Compatible with all M18™ tools in the range.
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 5 Ah |
|---|---|
| Voltaj | 18 V |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

