Rulment de precizie / ax Timken 3MM306WICRDUL, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 19 mm
Machine Tool Spindle Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:3MM306WICRDUL
Rubix:d482658
EAN:0087796159471

Detalii produs : 3MM306WICRDUL TIMKEN - 3MM306WICRDUL TIMKEN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | 3mm300wi |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Greutate | 0.68 kg |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 21500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 36300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
