Suport de biți pentru șurubelniță Milwaukee 4932471823
Magnetic Bit Holder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Milwaukee:4932471823
Rubix:d710880
EAN:4058546297220

Documente
Detalii produs : 4932471823 MILWAUKEE - SCREWDRIVER BIT HOLDER MILWAUKEE 4932471823
152 mm magnetic bitholder. Custom engineered steel and heat treatment for maximum strength and flexibility. Solid construction withstands abuse in impact applications. Strong magnetic tip for secure grip.
Informații tehnice
atribute
| Pătrat | 6.3 mm |
|---|---|
| Lungime | 305 mm |
| Dimensiunea antrenării | 1/4˝ hex (din 3126 - e 6.3) |
| Material | oțel călit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
