Magnet - element mecanic standard Kipp K0550.01
Magnets shallow pot SmCo, Form A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0550.01
Rubix:d789633
EAN:4059245169351

Detalii produs : 09066-01 KIPP - 09066-01 KIPP
MAGNET, FORM:A SMCO, SHALLOW POT
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 1 g |
|---|---|
| Forță | 5 N |
| Lungime | 4.5 mm |
| Formă | a |
| Material | oțel |
| Diametru | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere