Magnet - element mecanic standard Kipp K0564.01
Magnets shallow pot with threaded pin NdFeB, with rubber protective jacket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0564.01
Rubix:d818589
EAN:4059245170326



Detalii produs : K0564.01 KIPP - K0564.01 KIPP
MAGNET M08 L=23 NDFEB, SHALLOW POT
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 10 g |
|---|---|
| Forță | 50 N |
| Lungime | 12.5 mm |
| Formă | rotund |
| Înălțime | 6 mm |
| Material | magnet |
| Diametru | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere