Referințe
Sferaco:2031003
Rubix:139237
Producator:2031003
EAN:3598780009322

Detalii produs : 2031003 - 2031003 ST.STEEL REDUCED NIPPLE 2031 3/8-1/4 BSP
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 3/8;1/4 '' |
|---|---|
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
