Carcasă lagăr cu flanșă Timken VFD1 1/2
Malleable-iron flanged cartridge unitnon-relubricatable with locking collar
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:VFD1 1/2
Rubix:d488639
EAN:0087796059542


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Lățime | 28.6 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 119.1 mm |
Detalii produs : VFD1 1/2 TIMKEN - TIMKEN VFD1 1/2 FLANGED CARTRIDGE WITH LOCKING COLLAR
Inch flanged bearing housing unit Fafnir
Timken Fafnir flanged bearing housing unit VFD1 1/2 with ball bearing and eccentric locking collar. For shaft Ø 38,1 mm.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Lățime | 28.6 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 119.1 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Serie | vfd |
| Lățimea totală a rulmentului | 48.4 mm |
| Prindere | 15.9 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 13.5 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 36200 N |
| Greutate | 1.2 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere