Referințe
Roebuck:787522
Rubix:d791556
EAN:3660338041150

Documente
Detalii produs : 787522 ROEBUCK - 787522 INTERCHANGEABLE TIP MALLETS DIAMETER MM 44 ROEBUCK
Chrome head, supplied with a white hard tip and red half hard tip.
Ash handle.
Ash handle.
Informații tehnice
atribute
| Tip | sledgehammer |
|---|---|
| Secțiune | 44 mm |
| Lungime | 305 mm |
| Greutate | 750 g |
| Diametru | 44 mm |
| Formă | rotund |
| Lungimea capului | 119 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere