Referințe
Beta Tools:1385 1000
Rubix:d1184243
Producator:013850410
EAN:8014230706597

Detalii produs : 1385 1000 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1385 1000
Mallets with copper head and wooden handle
Puncte forte
Mallets with copper head and wooden handle
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 360x185x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1080 g |
| Tip | mallet |
| Secțiune | 37 mm |
| Lungime | 280 mm |
| Greutate | 1000 g |
| Formă | rotund |
| Lungimea capului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere