Referințe
Ansell:91-225 8.5
Rubix:d796845
Producator:91225085

Detalii produs : 91-225/8.5 ANSELL - 91-225/8.5 ANSELL
Mănușa sterilă de unică folosință din latex Ansell AccuTech® 91-225 a fost concepută pentru a răspunde cerințelor mediilor sterile și controlate. Designul său anatomic și compatibilitatea cu camerele albe de clasa 100 (ISO 5) asigură o protecție fiabilă, păstrând în același timp dexteritatea necesară pentru manipulări precise.
Caracteristici:
Fabricată din latex de cauciuc natural, mănușa sterilă de unică folosință AccuTech® 91-225 combină protecția cu sensibilitatea tactilă pentru aplicații în medii controlate. Designul său anatomic, specific pentru mână, permite o adaptare naturală la morfologia acesteia. Degetele aderente asigură o prindere bună a instrumentelor, în timp ce suprafața internă clorurată facilitează îmbrăcarea. Tehnologia PEARL™ reduce conținutul de proteine, limitând riscul de alergii.
Specificații:
• Material: latex din cauciuc natural
• Culoare: natural
• Formă: anatomică cu degete drepte
• Suprafață externă: degete aderente
• Suprafață internă: clorurată
• Material: latex din cauciuc natural
• Culoare: natural
• Formă: anatomică cu degete drepte
• Suprafață externă: degete aderente
• Suprafață internă: clorurată
• Grosime palmă (mm/mil): 0,22 / 8,66
• Grosimea degetelor (mm/mil): 0,23 / 9,1
• Grosimea manșetei (mm/mil): 0,25 / 9,8
• Rezistența la rupere (înainte și după îmbătrânire): 9 N
Standardele:
• Certificat CE 0493 și UKCA: atestă conformitatea produsului cu cerințele europene și britanice în materie de siguranță și sănătate
• EN 556: definește cerințele privind etichetarea „steril” pentru dispozitivele medicale
• EN ISO 21420: specifică cerințele generale pentru mănușile de protecție, inclusiv designul, confortul și siguranța
• EN ISO 374-1 Tip B (LPT): stabilește metodele de testare și nivelurile de performanță pentru rezistența la substanțe chimice
• EN ISO 374-5: se referă la protecția împotriva microorganismelor, inclusiv a virusurilor
• ISO 10282: descrie cerințele pentru mănușile chirurgicale sterile din cauciuc de unică folosință
• ISO 11193: se aplică mănușilor medicale nechirurgicale de unică folosință
• ISO 13485: definește sistemul de management al calității pentru proiectarea și fabricarea dispozitivelor medicale
• ISO 14001: specifică cerințele privind managementul de mediu al unităților de producție
Caracteristici:
Fabricată din latex de cauciuc natural, mănușa sterilă de unică folosință AccuTech® 91-225 combină protecția cu sensibilitatea tactilă pentru aplicații în medii controlate. Designul său anatomic, specific pentru mână, permite o adaptare naturală la morfologia acesteia. Degetele aderente asigură o prindere bună a instrumentelor, în timp ce suprafața internă clorurată facilitează îmbrăcarea. Tehnologia PEARL™ reduce conținutul de proteine, limitând riscul de alergii.
Specificații:
• Material: latex din cauciuc natural
• Culoare: natural
• Formă: anatomică cu degete drepte
• Suprafață externă: degete aderente
• Suprafață internă: clorurată
• Material: latex din cauciuc natural
• Culoare: natural
• Formă: anatomică cu degete drepte
• Suprafață externă: degete aderente
• Suprafață internă: clorurată
• Grosime palmă (mm/mil): 0,22 / 8,66
• Grosimea degetelor (mm/mil): 0,23 / 9,1
• Grosimea manșetei (mm/mil): 0,25 / 9,8
• Rezistența la rupere (înainte și după îmbătrânire): 9 N
Standardele:
• Certificat CE 0493 și UKCA: atestă conformitatea produsului cu cerințele europene și britanice în materie de siguranță și sănătate
• EN 556: definește cerințele privind etichetarea „steril” pentru dispozitivele medicale
• EN ISO 21420: specifică cerințele generale pentru mănușile de protecție, inclusiv designul, confortul și siguranța
• EN ISO 374-1 Tip B (LPT): stabilește metodele de testare și nivelurile de performanță pentru rezistența la substanțe chimice
• EN ISO 374-5: se referă la protecția împotriva microorganismelor, inclusiv a virusurilor
• ISO 10282: descrie cerințele pentru mănușile chirurgicale sterile din cauciuc de unică folosință
• ISO 11193: se aplică mănușilor medicale nechirurgicale de unică folosință
• ISO 13485: definește sistemul de management al calității pentru proiectarea și fabricarea dispozitivelor medicale
• ISO 14001: specifică cerințele privind managementul de mediu al unităților de producție
Puncte forte
• Design ergonomic care favorizează confortul și precizia mișcărilor
• Compatibilitate garantată cu mediile sterile de clasă ISO 5 / EU GMP Grad A/B
• Conținut redus de proteine datorită tehnologiei PEARL™, limitând riscul de alergie
• Finisaj texturat pe degete care îmbunătățește prinderea și siguranța manipulărilor
• Grosime controlată, asigurând un echilibru între bariera de protecție și sensibilitatea tactilă
• Compatibilitate garantată cu mediile sterile de clasă ISO 5 / EU GMP Grad A/B
• Conținut redus de proteine datorită tehnologiei PEARL™, limitând riscul de alergie
• Finisaj texturat pe degete care îmbunătățește prinderea și siguranța manipulărilor
• Grosime controlată, asigurând un echilibru între bariera de protecție și sensibilitatea tactilă
Aplicații
Această mănușă de unică folosință este destinată operațiunilor de etichetare, umplere și ambalare în mediu aseptic, precum și proceselor de amestecare și formulare a substanțelor solide sau lichide. Este potrivită, de asemenea, pentru activitățile de prelevare și prelucrare a probelor sau pentru transferul componentelor în zone critice. Această mănușă este deosebit de potrivită pentru sectoarele științelor vieții, producției farmaceutice, laboratoarelor de cercetare și dezvoltare și fabricării biotehnologice.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36 g |
|---|---|
| Mărime | 8.5 |
| Lungime | 292 mm |
| Culoare | natural |
| Material de bază | latex |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.22 mm |
| Pulbere | nu |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere