Mănușă rezistentă la substanțe chimice Ansell 37675090
Mănușă AlphaTec Solvex 37-675
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:37675090
Rubix:25787
Producator:37675090
EAN:0076490447298

Documente
Detalii produs : 37-675-9 ANSELL - 828087 37-675 MANUSI PROTECTIE CHIMICA NITRIL SOLVEX MARIMEA 9
O protecție chimică excelentă și un nivel bun de aderență, iată ce oferă mănușa din nitril AlphaTec Solvex 37-675. Este un produs de înaltă calitate conceput de Ansell pentru a oferi o protecție optimă în medii umede sau uscate. Durabilitatea, rezistența la abraziune și confortul superior al acesteia o fac o alegere ideală pentru utilizare profesională.
Caracteristici:
Mănușa din nitril AlphaTec Solvex 37-675 este complet reutilizabilă și oferă o rezistență de neegalat la abraziune (nivel 4/4). Finisajul său din bumbac suedeat, combinat cu flexibilitatea filmului de nitril, asigură un confort optim pentru utilizator, absorbind transpirația.
B Specificații:B - Materiale: suport acrilic, acoperire cu nitril și flocare din bumbac. - Lungime: 330 mm.
- Mărimi disponibile: de la 6 la 11.
- Grosime: 0,38 mm.
- Rezistență chimică: tip A (JKLOPT).
- Rezistență la abraziune: 4/4
- Ambalare: 12 perechi pe pungă și 12 pungi pe cutie.
- Potrivit pentru contactul cu alimentele.
- Etichetă Ansell Earth: aceste mănuși sunt fabricate într-o fabrică alimentată 100% cu energie verde și care redirecționează peste 99% din deșeuri de la groapa de gunoi. Ambalajul este reciclabil, cu o cutie de carton care conține cel puțin 80% materiale reciclate.
Standardele:
Mănușa din nitril AlphaTec Solvex 37-675 de la Ansell respectă standardele europene EN ISO 21420, EN 388 (nivel 4101X), EN 374-1 (tip A KJLOPT), EN 374-5 (virus) și ISO 18889 (G2). Este adecvat pentru contactul cu alimentele. În plus, este fabricat într-o fabrică certificată ISO 14001 și „Zero Waste to Landfill”, garantând o gestionare responsabilă a deșeurilor și a mediului.
Informații despre marcă:
Fondată în 1893, Ansell este un pionier mondial în soluții de protecție, în special prin inovațiile sale în domeniul mănușilor medicale, industriale și de uz casnic. Deținând câteva sute de brevete, compania se distinge prin tehnologiile sale de vârf și angajamentul său de a îmbunătăți siguranța lucrătorilor din întreaga lume.
Caracteristici:
Mănușa din nitril AlphaTec Solvex 37-675 este complet reutilizabilă și oferă o rezistență de neegalat la abraziune (nivel 4/4). Finisajul său din bumbac suedeat, combinat cu flexibilitatea filmului de nitril, asigură un confort optim pentru utilizator, absorbind transpirația.
B Specificații:B - Materiale: suport acrilic, acoperire cu nitril și flocare din bumbac. - Lungime: 330 mm.
- Mărimi disponibile: de la 6 la 11.
- Grosime: 0,38 mm.
- Rezistență chimică: tip A (JKLOPT).
- Rezistență la abraziune: 4/4
- Ambalare: 12 perechi pe pungă și 12 pungi pe cutie.
- Potrivit pentru contactul cu alimentele.
- Etichetă Ansell Earth: aceste mănuși sunt fabricate într-o fabrică alimentată 100% cu energie verde și care redirecționează peste 99% din deșeuri de la groapa de gunoi. Ambalajul este reciclabil, cu o cutie de carton care conține cel puțin 80% materiale reciclate.
Standardele:
Mănușa din nitril AlphaTec Solvex 37-675 de la Ansell respectă standardele europene EN ISO 21420, EN 388 (nivel 4101X), EN 374-1 (tip A KJLOPT), EN 374-5 (virus) și ISO 18889 (G2). Este adecvat pentru contactul cu alimentele. În plus, este fabricat într-o fabrică certificată ISO 14001 și „Zero Waste to Landfill”, garantând o gestionare responsabilă a deșeurilor și a mediului.
Informații despre marcă:
Fondată în 1893, Ansell este un pionier mondial în soluții de protecție, în special prin inovațiile sale în domeniul mănușilor medicale, industriale și de uz casnic. Deținând câteva sute de brevete, compania se distinge prin tehnologiile sale de vârf și angajamentul său de a îmbunătăți siguranța lucrătorilor din întreaga lume.
Versatile flocked glove of 0.38mm, performing across a diverse range of applications.
Puncte forte
- Protecție optimă împotriva substanțelor chimice de tip A.
- Durabilitate și rezistență excepțională la abraziune.
- Confort îmbunătățit pentru utilizator datorită căptușelii din bumbac.
- Potrivit pentru contactul cu alimentele.
- Durabilitate și rezistență excepțională la abraziune.
- Confort îmbunătățit pentru utilizator datorită căptușelii din bumbac.
- Potrivit pentru contactul cu alimentele.
Aplicații
Mănușa din nitril AlphaTec Solvex 37-675 este ideală pentru manipularea și pregătirea produselor chimice, manipularea produselor periculoase, curățarea, întreținerea mașinilor, realimentarea cu ulei, lichide și motorină, precum și întreținerea siturilor industriale. Oferă o protecție fiabilă într-o varietate de medii de lucru.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Lungime | 330 mm |
| Valoarea protecției chimice | jklopt |
| Material de bază | bumbac |
| ESD | nu |
| Culoare | verde |
| Grosime | 0.38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil