Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Uvex 6009010

Mănușă Bamboo TwinFlex D xg

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Uvex:6009010
Rubix:d817300
Producator:6009010
EAN:4048612085974
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăiered
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 60090-10 UVEX - UVEX 60090 BAMBOO TWINFLEX D XG 4X41D GREEN/BLACK GLOVES 10/XL


Mănușa de protecție uvex Bamboo TwinFlex® D xg oferă o combinație unică de rezistență, confort și dexteritate, asigurând în același timp o rezistență la tăieturi de nivel D. Aceasta combină fibre de înaltă performanță cu viscoză din bambus pentru a oferi, de asemenea, o potrivire optimă, o absorbție rapidă a umezelii și o toleranță excelentă la nivelul pielii. Stratul său de spumă din aqua-polimer Xtra Grip asigură o prindere eficientă în medii uscate și ușor umede sau uleioase.

Caracteristici:
Această mănușă de protecție beneficiază de tehnologia Bamboo TwinFlex®, combinând flexibilitatea și rezistența la tăieturi. Designul său din viscoză de bambus asigură o senzație plăcută la atingere și o adaptare rapidă la forma mâinii, garantând în același timp o absorbție eficientă a umidității. De asemenea, oferă o protecție sporită împotriva tăieturilor și abraziunii datorită utilizării fibrelor de înaltă performanță, în timp ce zona întărită dintre degetul mare și arătător îi prelungește durabilitatea, dublând rezistența la uzură. Datorită stratului de spumă din polimer acvatic Xtra Grip, Bamboo TwinFlex® D xg garantează, de asemenea, o aderență excelentă, inclusiv în medii uscate și ușor umede sau uleioase.

Specificații:
- Materiale: viscoză de bambus, elastan, polietilenă de înaltă performanță (HPPE), poliamidă reciclată (PA), oțel
- Acoperire: spumă aqua-polimer Xtra Grip
- Suprafață acoperită: palmă, degete
- Culoare: verde
- Tip manșetă: tricot
- Compatibilitate: ecrane tactile
- Protecție termică: până la +100 °C
- Reutilizabil: da
- Fabricare: Germania, neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2.

B Standarde:B
Această mănușă de protecție uvex Bamboo TwinFlex® D xg este conformă cu următoarele standarde:
- EN ISO 21420: cerințe generale pentru mănușile de protecție, inclusiv ergonomia și siguranța materialelor;
- EN 388 (4X41D): protecție împotriva riscurilor mecanice, asigurând o rezistență ridicată la abraziune (4/4), la rupere (4/4) și la perforare (1/4). Rezistența la tăiere conform ISO EN 13997 este de D;
- EN 407 (X1XXXX): protecție împotriva căldurii prin contact până la 100 °C;
- Certificare STANDARD 100 by OEKO-TEX®: garantează absența substanțelor nocive și asigură siguranța dermatologică a materialelor utilizate;
- Certificare proDerm: certificare care atestă toleranța cutanată după teste dermatologice efectuate de experți;
- Certificare Contact alimentar: îndeplinește cerințele de siguranță pentru manipularea produselor alimentare.

Informații despre marcă:
Uvex este o marcă de referință în domeniul securității la locul de muncă, cu peste 90 de ani de experiență. Specializată în proiectarea și producția de echipamente de protecție individuală (EPI), se angajează să ofere soluții inovatoare și de înaltă calitate pentru a proteja lucrătorii din întreaga lume. Misiunea sa este de a combina siguranța, confortul și performanța, bazându-se pe tehnologii de vârf și cercetare continuă. Cu o prezență în peste 50 de țări, Uvex este un partener de încredere pentru numeroase sectoare industriale, oferind produse care respectă cele mai stricte standarde.

Puncte forte

- Protecție împotriva tăieturilor de nivel D pentru o siguranță optimă;
- Sensibilitate tactilă și flexibilitate excelente datorită viscozei de bambus;
- Ajustare ergonomică care se adaptează rapid la mână;
- Durabilitate ridicată cu zonă întărită între degetul mare și arătător;
- Prindere bună în medii uscate și ușor umede sau uleioase;
- Compatibil cu ecranele tactile pentru o utilizare fără a fi necesară scoaterea mănușii;
- Producție neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2 și utilizarea de materiale durabile.

Aplicații

Mănușa de protecție uvex Bamboo TwinFlex® D xg este concepută pentru utilizare în diverse sectoare industriale. Este ideal pentru asamblarea pieselor cu margini ascuțite, lucrări de precizie, controale de calitate și industria sticlei și a metalului. Este, de asemenea, adaptat industriei auto și agroalimentare, garantând o manipulare sigură a produselor alimentare. Acoperirea sa specială oferă o aderență excelentă în medii uscate și ușor umede.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăiered
Material de bazătextile
Acoperirea mănușilorpolimer
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime