Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Uvex 6054210
Mănușă de protecție împotriva tăieturilor C300 wet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Uvex:6054210
Rubix:d817352
Producator:6054210
EAN:4048612021712



Detalii produs : 700008610 UVEX - UVEX 60542 C300 WET 4X42C ANTHRACITE GLOVES 10/XL
Mănușa de protecție uvex C300 wet combină rezistența la tăiere de nivel C cu rezistența la medii umede și uleioase. Concepută cu tehnologia brevetată Bamboo TwinFlex®, aceasta răspunde nevoilor mediilor de lucru în care sunt necesare simultan dexteritatea și protecția mecanică.
Caracteristici:
uvex C300 wet este o mănușă cu cinci degete și manșetă tricotată, a cărei palmă și vârfuri ale degetelor sunt acoperite cu un elastomer de înaltă performanță (HPE). Acest strat asigură impermeabilitatea la lichide, menținând în același timp o aderență fiabilă pe suprafețe uscate, umede sau uleioase. Tehnologia brevetată Bamboo TwinFlex® integrează un ansamblu de fibre tehnice care contribuie la rezistența la tăieturi, lacerații și zgârieturi. Tehnologia 3D ErgoFlex conferă mănușii o formă anatomică dictată de morfologia naturală a mâinii, favorizând o ajustare precisă fără a constrânge mișcările. Sistemul uvex climazone îmbunătățește respirabilitatea întregii mănuși, limitând acumularea de căldură și transpirație în timpul purtării îndelungate. Nu este necesar să scoateți mănușile pentru a utiliza un ecran tactil, datorită compatibilității acestora. Designul fără silicon, verificat prin testul de amprentă, îl face compatibil cu suprafețele fragile sau sensibile la contaminare.
Specificații:
- Numeroase mărimi disponibile.
- Lungime: 20–27 cm (în funcție de mărime).
- Grosime: 13.
- Model: 5 degete, manșetă tricotată.
- Zona de acoperire: palma și vârfurile degetelor.
- Acoperire: elastomer de înaltă performanță (HPE).
- Materialul tijei: bambus-viscoză, polietilenă de înaltă performanță (HPPE), fibre de sticlă, poliamidă (PA).
- Culoare: antracit.
- Sex: mixt.
- Reutilizare: reutilizabil.
- Mediu de lucru: medii umede și uleioase.
- Rezistență la fluide: uleiuri și grăsimi.
- Fără silicon: da.
- Fără solvenți nocivi (DMF, TEA): da.
B Standarde:B
- EN 388:2016 + A1:2018 (4 X 4 2 C): standard european privind protecția împotriva riscurilor mecanice; indicatorii corespund, respectiv, rezistenței la abraziune (4), la tăiere cu lama (X), la rupere (4), la perforare (2) și la nivelul de tăiere prin metoda TDM (C).
- EN ISO 21420:2020: standard general care definește criteriile de adecvare la utilizare și de siguranță ale mănușilor de protecție, incluzând cerințele ergonomice și de etichetare.
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®: certificare care atestă că materialul textil a fost testat și recunoscut ca fiind lipsit de substanțe nocive pentru sănătate, în conformitate cu praguri reglementare stricte.
- Regulamentul (UE) 2016/425: reglementare europeană privind echipamentele individuale de protecție (EIP); conformitatea implică o examinare de tip CE eliberată de un organism notificat.
Caracteristici:
uvex C300 wet este o mănușă cu cinci degete și manșetă tricotată, a cărei palmă și vârfuri ale degetelor sunt acoperite cu un elastomer de înaltă performanță (HPE). Acest strat asigură impermeabilitatea la lichide, menținând în același timp o aderență fiabilă pe suprafețe uscate, umede sau uleioase. Tehnologia brevetată Bamboo TwinFlex® integrează un ansamblu de fibre tehnice care contribuie la rezistența la tăieturi, lacerații și zgârieturi. Tehnologia 3D ErgoFlex conferă mănușii o formă anatomică dictată de morfologia naturală a mâinii, favorizând o ajustare precisă fără a constrânge mișcările. Sistemul uvex climazone îmbunătățește respirabilitatea întregii mănuși, limitând acumularea de căldură și transpirație în timpul purtării îndelungate. Nu este necesar să scoateți mănușile pentru a utiliza un ecran tactil, datorită compatibilității acestora. Designul fără silicon, verificat prin testul de amprentă, îl face compatibil cu suprafețele fragile sau sensibile la contaminare.
Specificații:
- Numeroase mărimi disponibile.
- Lungime: 20–27 cm (în funcție de mărime).
- Grosime: 13.
- Model: 5 degete, manșetă tricotată.
- Zona de acoperire: palma și vârfurile degetelor.
- Acoperire: elastomer de înaltă performanță (HPE).
- Materialul tijei: bambus-viscoză, polietilenă de înaltă performanță (HPPE), fibre de sticlă, poliamidă (PA).
- Culoare: antracit.
- Sex: mixt.
- Reutilizare: reutilizabil.
- Mediu de lucru: medii umede și uleioase.
- Rezistență la fluide: uleiuri și grăsimi.
- Fără silicon: da.
- Fără solvenți nocivi (DMF, TEA): da.
B Standarde:B
- EN 388:2016 + A1:2018 (4 X 4 2 C): standard european privind protecția împotriva riscurilor mecanice; indicatorii corespund, respectiv, rezistenței la abraziune (4), la tăiere cu lama (X), la rupere (4), la perforare (2) și la nivelul de tăiere prin metoda TDM (C).
- EN ISO 21420:2020: standard general care definește criteriile de adecvare la utilizare și de siguranță ale mănușilor de protecție, incluzând cerințele ergonomice și de etichetare.
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®: certificare care atestă că materialul textil a fost testat și recunoscut ca fiind lipsit de substanțe nocive pentru sănătate, în conformitate cu praguri reglementare stricte.
- Regulamentul (UE) 2016/425: reglementare europeană privind echipamentele individuale de protecție (EIP); conformitatea implică o examinare de tip CE eliberată de un organism notificat.
Puncte forte
- Protecție certificată împotriva tăieturilor de nivel C, datorită tehnologiei Bamboo TwinFlex®.
- Aderență menținută în medii umede și uleioase, datorită stratului HPE impermeabil la lichide.
- Reducerea oboselii și a transpirației în cazul purtării îndelungate, datorită sistemului respirabil uvex climazone.
- Compatibilitate cu ecranele tactile, evitând întreruperile sarcinilor legate de scoaterea mănușii.
- Aderență menținută în medii umede și uleioase, datorită stratului HPE impermeabil la lichide.
- Reducerea oboselii și a transpirației în cazul purtării îndelungate, datorită sistemului respirabil uvex climazone.
- Compatibilitate cu ecranele tactile, evitând întreruperile sarcinilor legate de scoaterea mănușii.
Aplicații
Mănușa uvex C300 wet se utilizează în toate contextele în care manipularea obiectelor ascuțite se combină cu prezența lichidelor, uleiurilor sau grăsimilor. Rezistența sa mecanică certificată și stratul impermeabil o fac o mănușă potrivită pentru mai multe sectoare industriale: metalurgia și prelucrarea tablei, unde piesele prezintă muchii ascuțite; industria auto, pentru operațiuni de asamblare și montare pe linie de producție; întreținerea industrială, cu intervenții frecvente asupra echipamentelor murdare; industria sticlei și a berii, unde riscurile de tăiere și umiditate sunt permanente; și logistica, pentru lucrări de sortare și expediere în flux continuu.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 10 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | 2 |
| Material de bază | hppe |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | umed |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| ESD | nu |
| Acoperirea mănușilor | elastomer |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere