Mănuși de protecție pentru lucrări generale Ansell 48-700-7
Mănușă EDGE 48-700
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ansell:48-700-7
Rubix:d794368
Producator:48700070

rezumat tehnic
| Mărime | 7 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | fără |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 3 |
Detalii produs : 48-700-7 ANSELL - 48-700-7 ANSELL
EDGE 48-700 este o mănușă care oferă o protecție bună împotriva abraziunii și tăieturilor, fără a avea nevoie de strat de acoperire. Prin urmare, este foarte flexibilă și respirabilă, fiind confortabilă pentru utilizarea zilnică. Fiind adecvată pentru contactul cu alimentele, poate fi utilizată atât în industria tehnică, cât și în cea alimentară.
Caracteristici:
Această mănușă se distinge prin structura sa textilă de înaltă calitate, oferind o dexteritate și o flexibilitate excelente. Rezistența sa ridicată la tăieturi (nivel C) și la abraziune este obținută datorită amestecului de fire din polimeri și fibre de sticlă. Manșeta tricotată și căptușeala fără cusături asigură o potrivire confortabilă și sigură, permițând o utilizare îndelungată fără pierderea mobilității. Absența stratului de acoperire are avantajul de a permite mâinii să respire, evitând transpirația în timpul manipulării obiectelor grele. O întărire cusută între degetul mare și arătător îmbunătățește durata de viață a mănușii
Specificații:- Fabricare: mănușă tricotată și întărită. - Materiale de suport: polietilenă, fir răsucit, fibră de sticlă, poliester, Spandex. - Model manșetă: manșetă elastică tricotată.
- Mărimi disponibile: 7, 8, 9, 10.
- Lungime: de la 200 la 260 mm (în funcție de mărime)
- Acoperire: nu.
- Ambalare: 12 perechi pe pungă.
- Potrivit pentru contactul cu alimentele.
- Fără latex.
Standardele:
Mănușa de manipulare generală EDGE 48-700 de la Ansell este conformă cu standardele EN 388 (abraziune: 3/4, rupere: 4/4, tăiere: C, ne-testată la perforare) și EN 21420.
Este compatibil cu manipularea alimentelor și este certificat CE conform Regulamentului (UE) 2016/425.
Informații despre marcă:
Ansell este o marcă renumită în domeniul echipamentelor de protecție individuală. Cu o istorie bogată care a început în 1893 și valori axate pe inovație, calitate și siguranță, Ansell se angajează să furnizeze EPI de înaltă performanță pentru a răspunde nevoilor lucrătorilor din peste 100 de țări.
Caracteristici:
Această mănușă se distinge prin structura sa textilă de înaltă calitate, oferind o dexteritate și o flexibilitate excelente. Rezistența sa ridicată la tăieturi (nivel C) și la abraziune este obținută datorită amestecului de fire din polimeri și fibre de sticlă. Manșeta tricotată și căptușeala fără cusături asigură o potrivire confortabilă și sigură, permițând o utilizare îndelungată fără pierderea mobilității. Absența stratului de acoperire are avantajul de a permite mâinii să respire, evitând transpirația în timpul manipulării obiectelor grele. O întărire cusută între degetul mare și arătător îmbunătățește durata de viață a mănușii
Specificații:- Fabricare: mănușă tricotată și întărită. - Materiale de suport: polietilenă, fir răsucit, fibră de sticlă, poliester, Spandex. - Model manșetă: manșetă elastică tricotată.
- Mărimi disponibile: 7, 8, 9, 10.
- Lungime: de la 200 la 260 mm (în funcție de mărime)
- Acoperire: nu.
- Ambalare: 12 perechi pe pungă.
- Potrivit pentru contactul cu alimentele.
- Fără latex.
Standardele:
Mănușa de manipulare generală EDGE 48-700 de la Ansell este conformă cu standardele EN 388 (abraziune: 3/4, rupere: 4/4, tăiere: C, ne-testată la perforare) și EN 21420.
Este compatibil cu manipularea alimentelor și este certificat CE conform Regulamentului (UE) 2016/425.
Informații despre marcă:
Ansell este o marcă renumită în domeniul echipamentelor de protecție individuală. Cu o istorie bogată care a început în 1893 și valori axate pe inovație, calitate și siguranță, Ansell se angajează să furnizeze EPI de înaltă performanță pentru a răspunde nevoilor lucrătorilor din peste 100 de țări.
High level of cut and abrasion resistance with high comfort and dexterity.
Puncte forte
- Nivel bun de dexteritate și flexibilitate pentru o manipulare precisă.
- Rezistență ridicată la tăiere (nivel C) și la abraziune (4/4) pentru o protecție fiabilă.
- Confort optim datorită manșetei tricotate la încheietura mâinii.
- Întărit în zona dintre degetul mare și arătător pentru o durabilitate sporită.
- Potrivit pentru contactul cu alimentele.
- Rezistență ridicată la tăiere (nivel C) și la abraziune (4/4) pentru o protecție fiabilă.
- Confort optim datorită manșetei tricotate la încheietura mâinii.
- Întărit în zona dintre degetul mare și arătător pentru o durabilitate sporită.
- Potrivit pentru contactul cu alimentele.
Aplicații
Ideală pentru utilizare în diverse sectoare industriale, precum industria auto, metalurgică, de prelucrare a alimentelor, asamblare și finisare în tinichigerie, manipularea mașinilor-unelte, laminare și prelucrarea metalelor. Este perfectă în industria agroalimentară pentru sarcini de feliere, tăiere, cioplit, jumulire și dezosare.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 7 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | fără |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 3 |
| Material de bază | hdpe |
| ESD | nu |
| Mediu de utilizare | uscat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere