Mănuși de protecție pentru lucrări generale Ansell 48-705 08

Mănușă EDGE 48-705

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:48-705 08
Rubix:d811101
Producator:48705080
EAN:10076490455146
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărime8
Acoperirea mănușilorpoliuretan
Nivelul de rezistență la abraziune4
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 48-705/8 ANSELL - ANSELL 48-705 EDGE 4X43C PU PALM COATED GLOVES BLK/GRY SIZE 8


Mănușile EDGE® 48-705 de la marca Ansell sunt mănuși industriale concepute pentru a oferi o protecție fiabilă și economică împotriva abraziunii și ruperii. Acestea combină confortul, siguranța și durabilitatea, garantând în același timp flexibilitate și aderență, chiar și în medii ușor uleioase.

Caracteristici:Mănușile EDGE® 48-705 sunt fabricate cu o căptușeală fără cusături și o manșetă tricotată care permit o flexibilitate bună și o potrivire confortabilă, menținând mănușa bine fixată. Acest model este dotat cu o palmă acoperită cu poliuretan (PU) care oferă o protecție excelentă împotriva uleiului și o aderență mai bună. De asemenea, oferă un nivel excelent de rezistență la rupere și la abraziune.

Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Poliuretan
- Materialul suportului: PEHP, Spandex, Fibră de sticlă, Nylon, Poliester
- Model manșetă: Manșetă tricotată
- Grosime: 13
- Fără latex: Da
- Antistatic: Netestat
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lungime: 220-270 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Negru
- Ambalare: 12 perechi/pungă, 12 pungi/cutie
- Temperatură de spălare: 40°C

B Standarde:B
Mănușile EDGE® 48-705 sunt conforme cu standardele europene de siguranță EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009 și standardului EN 388, cu un nivel de performanță 4X43C: oferă protecție împotriva abraziunii (4/4), ruperii (4/4) și perforării (3/4).

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1893, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate pentru aplicații specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea unor standarde înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.

Cost effective solution for medium weight applications requiring cut and abrasion resistance in dry environment.

Puncte forte

- Confort optim și libertate de mișcare datorită căptușelii fără cusături și manșetei tricotate;
- Rezistență excelentă la rupere și abraziune;
- Acoperire din poliuretan care garantează o aderență excelentă pe suprafețe uscate și ușor uleioase.

Aplicații

Mănușile EDGE® 48-705 sunt concepute pentru diverse aplicații industriale, în special: aeronautică, linia de asamblare, asamblarea pieselor și a componentelor metalice, manipularea pieselor metalice, turnarea și injecția de plastic. Aceste mănuși sunt potrivite în special pentru industrii precum cea auto, metalurgică, precum și pentru echipamente industriale și bunuri de capital.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărime8
Acoperirea mănușilorpoliuretan
Nivelul de rezistență la abraziune4
Material de bazăpoliuretan
ESDnu
Mediu de utilizareuscat
Culoaregri
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime