Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi GISS 887685
Mănușă G-CUT SC PU B
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:865561
GISS:887685
Rubix:140078
EAN:3660338410765

Documente
Detalii produs : 887685 GISS - 887685 MANUSI G-CUT SC PU B 11 GISS
Concepute pentru medii uscate sau ușor grase, aceste mănuși robuste asigură o protecție bună împotriva tăieturilor, fără a afecta precizia mișcărilor.
Caracteristici:
Mănușa G-CUT SC PU B este tricotată din fibre HPPE și Spandex, oferind astfel o rezistență moderată la tăieturi, asigurând în același timp o mare flexibilitate. Tricotajul său dens de calibru 13 asigură o potrivire precisă și confortabilă, limitând în același timp pătrunderea murdăriei. Acoperirea cu poliuretan aplicată pe palmă și pe vârfurile degetelor asigură o aderență foarte bună și o rezistență sporită la abraziune.
Specificații:
- Compoziție: fibră HPPE (polietilenă de înaltă performanță) și Spandex (elastan).
- Fabricare: mănușă tricotată fără cusături.
- Formă: anatomică.
- Acoperire: PU (poliuretan) pe palmă și vârfurile degetelor.
- Manșetă: elastică.
- Grosime: 13.
- Culoare: gri.
- Gama largă de mărimi.
B Standarde:B
Conforme cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală (EPI). Certificate conform standardului EN 388 cu niveluri de performanță 4X42B:
- Abraziune: nivel 4/4 (8 000 de cicluri).
- Ruptură: nivel 4/4 (75 N).
- Perforare: nivel 2/4 (60 N).
- Tăiere (conform EN ISO 13997): nivel B/F (6 N).
Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS proiectează EIP și accesorii de siguranță de înaltă calitate, adaptate nevoilor profesioniștilor europeni. Marcă exclusivă a grupului Rubix, aceasta însoțește astăzi aproape 40 000 de clienți în Europa. GISS propune o ofertă completă și fiabilă pentru protecția capului, a mâinilor, a corpului și a picioarelor.
Caracteristici:
Mănușa G-CUT SC PU B este tricotată din fibre HPPE și Spandex, oferind astfel o rezistență moderată la tăieturi, asigurând în același timp o mare flexibilitate. Tricotajul său dens de calibru 13 asigură o potrivire precisă și confortabilă, limitând în același timp pătrunderea murdăriei. Acoperirea cu poliuretan aplicată pe palmă și pe vârfurile degetelor asigură o aderență foarte bună și o rezistență sporită la abraziune.
Specificații:
- Compoziție: fibră HPPE (polietilenă de înaltă performanță) și Spandex (elastan).
- Fabricare: mănușă tricotată fără cusături.
- Formă: anatomică.
- Acoperire: PU (poliuretan) pe palmă și vârfurile degetelor.
- Manșetă: elastică.
- Grosime: 13.
- Culoare: gri.
- Gama largă de mărimi.
B Standarde:B
Conforme cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală (EPI). Certificate conform standardului EN 388 cu niveluri de performanță 4X42B:
- Abraziune: nivel 4/4 (8 000 de cicluri).
- Ruptură: nivel 4/4 (75 N).
- Perforare: nivel 2/4 (60 N).
- Tăiere (conform EN ISO 13997): nivel B/F (6 N).
Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS proiectează EIP și accesorii de siguranță de înaltă calitate, adaptate nevoilor profesioniștilor europeni. Marcă exclusivă a grupului Rubix, aceasta însoțește astăzi aproape 40 000 de clienți în Europa. GISS propune o ofertă completă și fiabilă pentru protecția capului, a mâinilor, a corpului și a picioarelor.
Puncte forte
- Protecție bună împotriva tăieturilor datorită fibrei HPPE.
- Rezistență excelentă la abraziune pentru o durată de viață prelungită.
- Confort optim și precizie ridicată de manipulare.
- Aderență eficientă pe suprafețe uscate sau ușor grase.
- Rezistență excelentă la abraziune pentru o durată de viață prelungită.
- Confort optim și precizie ridicată de manipulare.
- Aderență eficientă pe suprafețe uscate sau ușor grase.
Aplicații
Mănușile GISS G-CUT SC PU B sunt concepute pentru manipularea pieselor ascuțite în medii uscate sau ușor uleioase. Sunt ideale pentru activități de montare, întreținere, fabricație mecanică sau asamblare de piese metalice.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 11 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | b |
| Material de bază | hppe |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | uscat |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| ESD | nu |
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere