Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi GISS 887682

Mănușă G-CUT SC PU B

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:865558
GISS:887682
Rubix:140081
EAN:3660338410734
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime8
Nivelul de rezistență la tăiereb
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 887682 GISS - 887682 MANUSI G-CUT SC PU B 8 GISS


Concepute pentru medii uscate sau ușor grase, aceste mănuși robuste asigură o protecție bună împotriva tăieturilor, fără a afecta precizia mișcărilor.

Caracteristici:
Mănușa G-CUT SC PU B este tricotată din fibre HPPE și Spandex, oferind astfel o rezistență moderată la tăieturi, asigurând în același timp o mare flexibilitate. Tricotajul său dens de calibru 13 asigură o potrivire precisă și confortabilă, limitând în același timp pătrunderea murdăriei. Acoperirea cu poliuretan aplicată pe palmă și pe vârfurile degetelor asigură o aderență foarte bună și o rezistență sporită la abraziune.

Specificații:
- Compoziție: fibră HPPE (polietilenă de înaltă performanță) și Spandex (elastan).
- Fabricare: mănușă tricotată fără cusături.
- Formă: anatomică.
- Acoperire: PU (poliuretan) pe palmă și vârfurile degetelor.
- Manșetă: elastică.
- Grosime: 13.
- Culoare: gri.
- Gama largă de mărimi.

B Standarde:B
Conforme cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală (EPI). Certificate conform standardului EN 388 cu niveluri de performanță 4X42B:
- Abraziune: nivel 4/4 (8 000 de cicluri).
- Ruptură: nivel 4/4 (75 N).
- Perforare: nivel 2/4 (60 N).
- Tăiere (conform EN ISO 13997): nivel B/F (6 N).

Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS proiectează EIP și accesorii de siguranță de înaltă calitate, adaptate nevoilor profesioniștilor europeni. Marcă exclusivă a grupului Rubix, aceasta însoțește astăzi aproape 40 000 de clienți în Europa. GISS propune o ofertă completă și fiabilă pentru protecția capului, a mâinilor, a corpului și a picioarelor.

Puncte forte

- Protecție bună împotriva tăieturilor datorită fibrei HPPE.
- Rezistență excelentă la abraziune pentru o durată de viață prelungită.
- Confort optim și precizie ridicată de manipulare.
- Aderență eficientă pe suprafețe uscate sau ușor grase.

Aplicații

Mănușile GISS G-CUT SC PU B sunt concepute pentru manipularea pieselor ascuțite în medii uscate sau ușor uleioase. Sunt ideale pentru activități de montare, întreținere, fabricație mecanică sau asamblare de piese metalice.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime8
Nivelul de rezistență la tăiereb
Material de bazăhppe
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuscat
Nivelul de rezistență la abraziune4
ESDnu
Acoperirea mănușilorpoliuretan
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime