Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi GISS 887691
Mănușă G-CUT SC PU C
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:865572
GISS:887691
Rubix:140083
EAN:3660338410819

Documente
Detalii produs : 887691 GISS - 887691 MANUSI G-CUT SC PU C 10 GISS
Mănușile de protecție GISS G-CUT S PU C sunt concepute pentru a oferi protecție împotriva tăieturilor în timpul manipulării pieselor ascuțite. Compoziția lor tehnică avansată și lungimea mai mare decât cea standard le fac o alegere ideală pentru profesioniștii expuși la riscuri ridicate.
Caracteristici:
Aceste mănuși sunt tricotate din Spectra®, Lycra® și poliamidă, oferind o protecție eficientă împotriva tăieturilor, asigurând în același timp o mare flexibilitate în utilizare. Acoperirea cu poliuretan de pe palmă și vârfurile degetelor le sporește rezistența la abraziune și asigură o prindere excelentă, chiar și într-un mediu ușor gras. Grosimea de 13 asigură o țesătură densă care favorizează dexteritatea, împiedică pătrunderea murdăriei și garantează o potrivire perfectă. Senzația de prospețime oferită de Spectra® îmbunătățește confortul pe toată durata purtării. Designul lor le face perfect adaptate pentru o utilizare intensivă și prelungită.
Specificații:
- Compoziție: fibre Spectra® (UHMWPE), Lycra® (elastan), poliamidă (PA) și fibre compozite.
- Acoperire: poliuretan (PU) pe palmă și vârfurile degetelor.
- Grosime: 13.
- Formă: anatomică.
- Manșetă: manșetă de siguranță de 11 cm.
- Mai multe mărimi disponibile.
- Culori: alb și gri.
- Utilizare recomandată: mediu uscat sau ușor gras.
B Standarde:B
Această mănușă de protecție mecanică este certificată CE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție (EIP). Respectă cerințele standardului EN 388 pentru mănușile de protecție împotriva riscurilor mecanice și prezintă următoarele niveluri:
- Abraziune: 4/4;
- tăiere prin secționare: X (netestat);
- rupere: 4/4;
- perforare: 3/4;
- tăiere (ISO 13997): C (de la A la F).
Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a Rubix, lansată în Franța acum mai bine de 25 de ani. S-a impus ca un actor de referință în domeniul EIP. Marca deservește astăzi aproape 40.000 de clienți din toată Europa, oferind soluții de protecție fiabile, sigure și conforme cu standardele.
Caracteristici:
Aceste mănuși sunt tricotate din Spectra®, Lycra® și poliamidă, oferind o protecție eficientă împotriva tăieturilor, asigurând în același timp o mare flexibilitate în utilizare. Acoperirea cu poliuretan de pe palmă și vârfurile degetelor le sporește rezistența la abraziune și asigură o prindere excelentă, chiar și într-un mediu ușor gras. Grosimea de 13 asigură o țesătură densă care favorizează dexteritatea, împiedică pătrunderea murdăriei și garantează o potrivire perfectă. Senzația de prospețime oferită de Spectra® îmbunătățește confortul pe toată durata purtării. Designul lor le face perfect adaptate pentru o utilizare intensivă și prelungită.
Specificații:
- Compoziție: fibre Spectra® (UHMWPE), Lycra® (elastan), poliamidă (PA) și fibre compozite.
- Acoperire: poliuretan (PU) pe palmă și vârfurile degetelor.
- Grosime: 13.
- Formă: anatomică.
- Manșetă: manșetă de siguranță de 11 cm.
- Mai multe mărimi disponibile.
- Culori: alb și gri.
- Utilizare recomandată: mediu uscat sau ușor gras.
B Standarde:B
Această mănușă de protecție mecanică este certificată CE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție (EIP). Respectă cerințele standardului EN 388 pentru mănușile de protecție împotriva riscurilor mecanice și prezintă următoarele niveluri:
- Abraziune: 4/4;
- tăiere prin secționare: X (netestat);
- rupere: 4/4;
- perforare: 3/4;
- tăiere (ISO 13997): C (de la A la F).
Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a Rubix, lansată în Franța acum mai bine de 25 de ani. S-a impus ca un actor de referință în domeniul EIP. Marca deservește astăzi aproape 40.000 de clienți din toată Europa, oferind soluții de protecție fiabile, sigure și conforme cu standardele.
Puncte forte
- Protecție ridicată împotriva tăieturilor datorită fibrelor Spectra® și Lycra®.
- Manșetă prelungită cu 11 cm pentru a extinde protecția.
- Rezistență excelentă la abraziune pentru o durată de viață prelungită.
- Confort optim chiar și în cazul purtării îndelungate, datorită senzației de răcoare și a țesăturii dense.
- Manșetă prelungită cu 11 cm pentru a extinde protecția.
- Rezistență excelentă la abraziune pentru o durată de viață prelungită.
- Confort optim chiar și în cazul purtării îndelungate, datorită senzației de răcoare și a țesăturii dense.
Aplicații
Ideale pentru operațiunile de manipulare a pieselor tăioase în medii uscate sau moderat grase, mănușile GISS G-CUT S PU C sunt perfect adaptate sectoarelor metalurgiei, asamblării mecanice, întreținerii industriale sau chiar celui auto.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 10 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | c |
| Material de bază | hppe |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | uscat |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| ESD | nu |
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere