Mănuși de protecție pentru lucrări generale GISS 855069

Mănușă G-NIT MAX

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:6822335
GISS:855069
Rubix:90467
EAN:3660338105708
GLOVES G-NIT MAX Size 8
brand logo

rezumat tehnic

Mărime8
Acoperirea mănușilornitril
Nivelul de rezistență la abraziune3
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 855069 GISS - 855069 MANUSI G NIT MAX NITRILE NEGRE MARIMEA 8 GISS


Mănușile G-NIT MAX ale mărcii GISS sunt concepute pentru a oferi profesioniștilor o protecție fiabilă și o dexteritate excelentă. Designul lor robust și confortul în utilizare le fac o alegere ideală pentru activitățile care necesită o manipulare precisă, chiar și în condiții de ulei sau grăsime.

Caracteristici:
Aceste mănuși sunt fabricate din tricot fără cusături, dintr-un amestec de poliamidă și spandex, garantând o potrivire perfectă și o mare flexibilitate. Acoperirea cu spumă de nitril antiderapantă pe palmă și degete asigură o aderență optimă, în timp ce partea din spate aerisită favorizează respirabilitatea. Manșeta elastică și surfilată asigură o fixare sigură și confortabilă. Combinația acestor elemente conferă mănușilor o ergonomie optimă pentru o purtare îndelungată fără disconfort.

Specificații:
• Compoziție: 100 % poliamidă / spandex
• Grosime: 15
• Acoperire: spumă de nitril antiderapantă pe palmă și degete

















































• Compoziție: 100 % poliamidă / spandex
• Grosime: 15
• Acoperire: spumă de nitril antiderapantă pe palmă și degete
• Spate: tricotaj aerisit pentru o mai bună ventilație
• Manșetă: elastică și surfilată

Standardele:
• EN 388 (3,1,3,1,X): rezistență la abraziune de nivel 3, rezistență la tăiere de nivel 1, rezistență la rupere de nivel 3, rezistență la perforare de nivel 1.
• Conform cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală.
• EN ISO 21420: cerințe generale pentru mănușile de protecție, garantând o potrivire adecvată, absența substanțelor nocive, precum și informații clare privind utilizarea acestora.

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului Rubix, specializată în furnizarea de echipamente de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate. Cu peste 25 de ani de experiență în Franța, GISS oferă o gamă completă de produse de siguranță, de la protecția capului la cea a mâinilor, trecând prin încălțăminte de protecție și îmbrăcăminte de lucru. Obiectivul principal al GISS este de a garanta siguranța lucrătorilor, oferind în același timp un raport calitate-preț excelent, permițând astfel companiilor să-și reducă costurile fără a compromite siguranța. Produsele sunt dezvoltate conform unor standarde de certificare riguroase, asigurând astfel conformitatea acestora cu cerințele europene.

Puncte forte

• Aderență optimă pe suprafețe uscate, umede sau grase
• Dexteritate excelentă pentru lucrări de precizie
• Confort și respirabilitate adaptate pentru purtare îndelungată
• Protecție eficientă împotriva riscurilor mecanice obișnuite

Aplicații

Aceste mănuși de manipulare sunt perfecte pentru operațiuni de manipulare, logistică, industria auto, construcții și medii uleioase sau grase. Sunt potrivite în special pentru manipularea pieselor uscate, umede sau grase, oferind confort și siguranță utilizatorilor pe tot parcursul zilei de lucru.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărime8
Acoperirea mănușilornitril
Nivelul de rezistență la abraziune3
Material de bazăpoliester
ESDnu
Mediu de utilizareuleios sau gras
Culoaregri
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime