Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi GISS 895973

Mănușă G-SOFT CUT NIT D

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:895973
Rubix:d786002
EAN:3660338482861
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăiered
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 895973 GISS - 895973 MANUSI G-SOFT CUT NIT D MARIME 10 SET 12 PERECHI GISS


Mănușa G-SOFT CUT NIT D este un echipament de protecție individuală de înaltă calitate, conceput pentru a oferi o protecție optimă împotriva tăieturilor, asigurând în același timp o mare dexteritate.

Caracteristici:
Această mănușă are un strat de micro-spumă de nitril pe palmă și pe vârfurile degetelor, oferind o aderență excelentă. Este tricotat din fibră HPPE de calibru 18. Designul său fără cusături asigură un confort optim și libertate de mișcare, în timp ce întăriturile de la degetul mare și arătător garantează o durabilitate sporită. Compatibilitatea sa cu ecranele tactile îl face practic.

Specificații:
- Material: fibră HPPE
- Acoperire: micro-spumă de nitril pe palmă și vârfurile degetelor
- Mărimi disponibile: 06, 07, 08, 09, 10 și 11
- Grosime 18
- Ambalare: pungă de 12 perechi, cutie de 120 de perechi

Standarde:
Această mănușă este conformă cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală (EPI) și este clasificată în Categoria II. Respectă standardele EN ISO 21420 privind cerințele generale și metodele de testare, precum și standardul EN 388 privind protecția împotriva riscurilor mecanice.

Informații despre marcă:
GISS, marcă de referință în domeniul consumabilelor industriale, se distinge prin angajamentul său de a furniza produse de înaltă calitate, fiabile și performante. Oferind o gamă largă de soluții pentru industrie, GISS pune accentul pe inovație și eficiență pentru a răspunde nevoilor specifice ale întreprinderilor. Marca se poziționează ca un partener de încredere, oferind echipamente și accesorii la un raport calitate-preț excelent. Combinând robustețea și expertiza tehnică, GISS ajută profesioniștii să-și optimizeze performanțele operaționale, garantând în același timp o siguranță maximă în locațiile lor de producție.

Puncte forte

- Dexteritate ridicată pentru o manipulare precisă
- Rezistență la abraziune și tăieturi pentru o protecție optimă
- Rezistență la rupere și perforare
- Se pot folosi pe ecranele tactile pentru o versatilitate sporită
- Confortabile și durabile pentru o utilizare îndelungată
- Potrivite pentru medii uscate sau uleioase, pentru o utilizare versatilă

Aplicații

Această mănușă de protecție este ideală pentru utilizare în sectoare precum aeronautica, asamblarea pieselor metalice, lucrările de finisare, fabricarea sticlei și întreținerea. Versatilitatea sa și protecția împotriva riscurilor mecanice o fac o alegere optimă pentru profesioniștii care lucrează în medii solicitante.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime10
Nivelul de rezistență la tăiered
Material de bazăhppe
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuleios sau gras
ESDnu
Acoperirea mănușilornitril
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime