Mănuși de protecție pentru lucrări de precizie GISS 839976

Mănușă G-WISP PLUS 2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:839976
Rubix:140141
EAN:3660338055461
Gloves G-WISP PLUS (Goatskin full grain) Size 7

rezumat tehnic

Mărime7
Acoperirea mănușilorfără
Nivelul de rezistență la abraziune2
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 839976 GISS - 839976 MANUSI G-WISP PLUS (Goatskin full grain) MARIMEA 7 GISS


Mănușa G-WISP PLUS 2 de la marca GISS este o mănușă de protecție de înaltă calitate, concepută pentru a oferi confort, siguranță și manevrabilitate. Fabricată din piele de capră de calitate superioară, se distinge prin flexibilitate și robustețe. Designul său cu degetul mare palmat, manșeta elastică din tricot și protecția integrată a arterei garantează o potrivire perfectă și o fixare fiabilă. Ideal pentru medii uscate, acesta răspunde nevoilor de precizie și confort în timpul lucrărilor de manipulare ușoară.

Caracteristici:
Mănușa G-WISP PLUS 2 este realizată în întregime din piele de capră de calitate superioară, recunoscută pentru finețea, flexibilitatea și rezistența sa la uzură. Acesta are degetul mare palmat pentru o ergonomie îmbunătățită și o manșetă din tricot elastic care asigură o susținere optimă fără a strânge. Protecția integrată pentru artere oferă o siguranță suplimentară în timpul manipulării. Această mănușă este concepută pentru a permite o mare libertate de mișcare, protejând în același timp eficient împotriva riscurilor mecanice ușoare. Este ideală pentru lucrări de precizie în medii uscate.

Specificații:
• Material principal: piele de capră de suprafață
• Acoperire: fără
• Tip de deget mare: palmat
• Manșetă: tricot elastic
• Protector de artere: integrat
• Mediu de utilizare: uscat
• ESD: nu
• Contact cu alimentele: nu
• Culoare: alb natural

B Standarde:B
• EN 388 + A1 (2122X): rezistență la abraziune de nivel 2, rezistență la tăiere prin secționare de nivel 1, rezistență la rupere de nivel 2, rezistență la perforare de nivel 2
• Regulamentul (UE) 2016/425: conform cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță pentru echipamentele de protecție individuală din Uniunea Europeană
• EN ISO 21420: cerințe generale pentru mănușile de protecție, garantând o potrivire adecvată, absența substanțelor nocive, precum și informații clare privind utilizarea acestora

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului Rubix, specializată în furnizarea de echipamente de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate. Cu peste 25 de ani de experiență în Franța, GISS oferă o gamă completă de produse de siguranță, de la protecția capului la cea a mâinilor, trecând prin încălțăminte de protecție și îmbrăcăminte de lucru. Obiectivul principal al GISS este de a garanta siguranța lucrătorilor, oferind în același timp un raport calitate-preț excelent, permițând astfel companiilor să-și reducă costurile fără a compromite siguranța. Produsele sunt dezvoltate conform unor standarde de certificare riguroase, asigurând astfel conformitatea acestora cu cerințele europene.
EN388 :2016 + A1 :2018 2122X

Puncte forte

• Flexibilitate excelentă datorită pielii de capră
• Ergonomie optimă cu degetul mare palmat
• Protector de arteră integrat pentru o siguranță sporită
• Manșetă tricotată elastică pentru o fixare confortabilă
• Dextitate ridicată pentru lucrări de precizie
• Confort prelungit în cazul utilizării repetitive
• Rezistență adaptată riscurilor mecanice obișnuite
• Fără substanțe toxice sau cancerigene cunoscute

Aplicații

Această mănușă de protecție este perfect adaptată operațiunilor de manipulare, conducere de utilaje, logistică, depozitare și manipulare a uneltelor. Este potrivită pentru toate posturile care necesită o prindere precisă, protecție împotriva agresiunilor mecanice ușoare și purtare prelungită într-un mediu uscat. Ideală pentru șoferi de stivuitoare, agenți de întreținere, operatori logistici și profesioniști din domeniul bricolajului sau al asamblării.

Informații tehnice


atribute
Mărime7
Acoperirea mănușilorfără
Nivelul de rezistență la abraziune2
Material de bazăpiele
ESDnu
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuscat
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime