Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 11-542 7
Mănușă HyFlex 11-542
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:11-542 7
Rubix:127461
Producator:11542070



Documente
Detalii produs : 11-542-7 ANSELL - MANUSI HYFLEX 11-542/7 ANSELL
Un nivel foarte ridicat de protecție împotriva tăieturilor, rezistență la căldura de contact, totul într-o mănușă confortabilă și care oferă o dexteritate excelentă? Modelul HyFlex 11-542 combină cele mai noi tehnologii Ansell pentru a oferi o protecție de calitate profesioniștilor cei mai exigenți.
Caracteristici:
Această mănușă este ușoară și confortabilă. Cu toate acestea, oferă cea mai bună protecție împotriva tăieturilor: nivelul F. Această protecție este obținută datorită procesului INTERCEPT™, care combină fibre naturale, sintetice și tehnice. Rezistența sa la căldura de contact de până la 100 °C o face potrivită pentru manipularea intermitentă a componentelor fierbinți. Tehnologia ZONZ™ Comfort Fit asigură o potrivire personalizată și un confort de durată, în timp ce acoperirea ANSELL GRIP™ oferă o prindere fermă cu un efort minim, datorită nitrilului. În plus, tehnologia de rezistență la abraziune FORTIX™ și designul său anti-murdărie prelungesc durata de viață a mănușilor.
Specificații:
- Tip de mănușă: anti-tăieturi.
- Formă: anatomică (brevet ZONZ™).
- Fabricare: mănușă tricotată și acoperită.
- Grosime: 13.
- Material suport: Kevlar, oțel inoxidabil, nailon, Spandex.
- Material strat de acoperire: nitril.
- Model manșetă: manșetă tricotată elastică.
- Lungime: 213 - 267 mm în funcție de mărime.
- Mărimi disponibile: de la 6 la 11.
- Culoare: negru.
- Ambalare: 12 perechi pe pungă de plastic și 12 pungi de plastic pe cutie.
- Compatibil cu ecranele tactile.
- Garantat fără fibre de sticlă.
- Fără silicon.
B Standarde:B
Mănușa HyFlex 11-542 este conformă cu standardele europene privind mănușile de protecție:
- EN 388 (abraziune: 4, rupere: 3, perforare: 2, tăieturi: F);
- EN 407 (căldură de contact: 1, adică până la 100 °C timp de cel puțin 15 secunde);
- EN 21420.
Este certificat CE conform Regulamentului (UE) 2016/425.
Informații despre marcă:
Fondată în 1893, Ansell este un pionier mondial în soluții de protecție, în special prin inovațiile sale în domeniul mănușilor medicale, industriale și de uz casnic. Deținând numeroase brevete, compania se distinge prin tehnologiile sale de vârf și angajamentul său de a îmbunătăți siguranța lucrătorilor din întreaga lume.
Caracteristici:
Această mănușă este ușoară și confortabilă. Cu toate acestea, oferă cea mai bună protecție împotriva tăieturilor: nivelul F. Această protecție este obținută datorită procesului INTERCEPT™, care combină fibre naturale, sintetice și tehnice. Rezistența sa la căldura de contact de până la 100 °C o face potrivită pentru manipularea intermitentă a componentelor fierbinți. Tehnologia ZONZ™ Comfort Fit asigură o potrivire personalizată și un confort de durată, în timp ce acoperirea ANSELL GRIP™ oferă o prindere fermă cu un efort minim, datorită nitrilului. În plus, tehnologia de rezistență la abraziune FORTIX™ și designul său anti-murdărie prelungesc durata de viață a mănușilor.
Specificații:
- Tip de mănușă: anti-tăieturi.
- Formă: anatomică (brevet ZONZ™).
- Fabricare: mănușă tricotată și acoperită.
- Grosime: 13.
- Material suport: Kevlar, oțel inoxidabil, nailon, Spandex.
- Material strat de acoperire: nitril.
- Model manșetă: manșetă tricotată elastică.
- Lungime: 213 - 267 mm în funcție de mărime.
- Mărimi disponibile: de la 6 la 11.
- Culoare: negru.
- Ambalare: 12 perechi pe pungă de plastic și 12 pungi de plastic pe cutie.
- Compatibil cu ecranele tactile.
- Garantat fără fibre de sticlă.
- Fără silicon.
B Standarde:B
Mănușa HyFlex 11-542 este conformă cu standardele europene privind mănușile de protecție:
- EN 388 (abraziune: 4, rupere: 3, perforare: 2, tăieturi: F);
- EN 407 (căldură de contact: 1, adică până la 100 °C timp de cel puțin 15 secunde);
- EN 21420.
Este certificat CE conform Regulamentului (UE) 2016/425.
Informații despre marcă:
Fondată în 1893, Ansell este un pionier mondial în soluții de protecție, în special prin inovațiile sale în domeniul mănușilor medicale, industriale și de uz casnic. Deținând numeroase brevete, compania se distinge prin tehnologiile sale de vârf și angajamentul său de a îmbunătăți siguranța lucrătorilor din întreaga lume.
High protection in high cut risk applications for increased compliance and an uninterrupted workday.
Puncte forte
- Nivel excelent de protecție împotriva tăieturilor.
- Rezistență la căldură de contact de până la 100 °C.
- Confort optim datorită gamei largi de mărimi, formei anatomice și manșetei elastice.
- Aderență îmbunătățită datorită acoperirii cu nitril brevetate ANSELL GRIP™.
- Rezistență ridicată la abraziune pentru o durată de viață prelungită.
- Fără silicon pentru a evita defectele de suprafață pe sticlă sau metal.
- Compatibile cu utilizarea ecranelor tactile.
- Rezistență la căldură de contact de până la 100 °C.
- Confort optim datorită gamei largi de mărimi, formei anatomice și manșetei elastice.
- Aderență îmbunătățită datorită acoperirii cu nitril brevetate ANSELL GRIP™.
- Rezistență ridicată la abraziune pentru o durată de viață prelungită.
- Fără silicon pentru a evita defectele de suprafață pe sticlă sau metal.
- Compatibile cu utilizarea ecranelor tactile.
Aplicații
Această mănușă este ideală pentru o varietate de aplicații industriale, inclusiv asamblarea finală grea, prelucrarea, întreținerea, manipularea materialelor tăietoare (sticlă, tablă, plastic), asamblarea primară și ștanțarea. De asemenea, este potrivit pentru manipularea componentelor fierbinți și poate fi utilizat în medii solicitante, cum ar fi industria auto, metalurgia, serviciile medicale de urgență și multe altele.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 7 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | f |
| Material de bază | para-aramid |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Acoperirea mănușilor | nitril |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil