Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 11-755-08

Mănușă HyFlex 11-755

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:11-755-08
Rubix:d815177
Producator:11755080
EAN:10076490617568
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime8
Nivelul de rezistență la tăieree
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 11-755-08 ANSELL - ANSELL 11-755 HYFLEX 3X41E LTWT PALM DIPPED GLOVES GRY SIZE 8


Concepute pentru operațiuni care necesită precizie și siguranță, mănușile HyFlex® 11-755 de la Ansell încorporează tehnologia INTERCEPT™ pentru o rezistență sporită la tăieturi. Designul lor ușor și respirabil le face o alegere potrivită pentru lucrările manuale care necesită un nivel ridicat de sensibilitate tactilă.

Caracteristici:
Mănușile HyFlex® 11-755 combină rezistența și confortul pentru sarcinile care necesită atât protecție, cât și manevrabilitate. Designul lor tricotat, prevăzut cu un strat de poliuretan pe palmă, îmbunătățește prinderea și sensibilitatea. Datorită tehnologiei cu fibre INTERCEPT™, acestea oferă o protecție eficientă împotriva tăieturilor, menținând în același timp o mare flexibilitate de mișcare. Compatibilitatea cu ecranele tactile permite utilizarea dispozitivelor digitale fără a fi necesară scoaterea mănușilor, optimizând astfel productivitatea. Formula ultraușoară și forma ergonomică reduc oboseala mâinii, chiar și în cazul utilizării îndelungate. În plus, aceste mănuși beneficiază de o certificare dermatologică Dermatest® care atestă respectul lor față de piele.

Specificații:
• Tipul mănușii: tricotată, palmă acoperită prin imersie
• Materialul acoperirii: poliuretan
• Materialul suportului: PEHP, tungsten, spandex, poliester
• Modelul manșetei: manșetă tricotată
• Culoarea acoperirii: gri
• Grosime: 18
• Antistatic
• Temperatură de spălare: 40 °C

B Standarde:
• Conform standardului EN 388 +A1(3X41E): nivel 3 de rezistență la abraziune, nivel 4 de rezistență la rupere, nivel 1 de rezistență la perforare și nivel E de rezistență la tăiere
• Conform standardului EN ISO 21420 privind ergonomia și siguranța
• Conform reglementării REACH
• Certificat Dermatest®, garantând toleranța cutanată
• Deținător al etichetei Ecovadis, care recunoaște angajamentele de mediu și sociale
Cut protection that you never want to take off.

Puncte forte

• Protecție sporită: rezistență ridicată la tăieturi datorită tehnologiei de fibre INTERCEPT™
• Flexibilitate și dexteritate: tricot fin de calibru 18, care permite o libertate excelentă de mișcare
• Confort prelungit: structură ultraușoară care limitează oboseala mâinilor în timpul lucrărilor repetitive
• Productivitate sporită: compatibilitate cu ecranele tactile fără a fi necesară scoaterea mănușilor
• Respect pentru piele: formulă testată dermatologic, fără iritații constatate

Aplicații

Aceste mănuși anti-tăiere sunt concepute pentru mediile industriale în care precizia și siguranța sunt esențiale. Sunt potrivite în special pentru operațiuni de asamblare, fixare și inspecție a componentelor, precum și pentru aplicarea agenților de finisare. Utilizarea lor este răspândită în sectoare precum industria auto, metalurgia și fabricarea echipamentelor industriale. Se adaptează atât la posturile de asamblare de precizie, cât și la sarcinile de manipulare ușoară, unde trebuie păstrată sensibilitatea tactilă.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime8
Nivelul de rezistență la tăieree
Material de bazăhppe
Acoperirea mănușilorpoliuretan
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime