Referințe
MAPA:34837018
Rubix:d819823
Producator:34837018
EAN:3384128370182





Detalii produs : 837 8 MAPA - MAPA 837/8 CUT PROTECTION GLOVE
Mănușa KryTech 837 de la MAPA Professional este concepută pentru a oferi o protecție excepțională împotriva tăieturilor, garantând în același timp un nivel ridicat de dexteritate. Datorită designului său inovator, care combină un strat de spumă de nitril cu o palmă întărită din piele, aceasta răspunde cerințelor profesioniștilor din industria metalurgică, auto și de întreținere. Manșeta lungă asigură o protecție extinsă până la încheietura mâinii, fără a compromite confortul sau libertatea de mișcare.
Caracteristici:
Această mănușă antităiere combină materiale tehnice performante pentru a garanta o siguranță optimă. Designul său fără cusături, pe bază de fibre PEHD, oferă o textură moale și o flexibilitate excelentă, în timp ce stratul de spumă de nitril asigură o aderență eficientă, chiar și în medii uleioase. Întăritura situată între degetul mare și arătător prelungește durata de viață a mănușii, protejând această zonă strategică împotriva uzurii premature. Pielea de pe palmă îmbunătățește rezistența la perforare, în special la manipularea pieselor netăiate. Fără silicon și fără DMF, este conceput pentru a reduce riscul de iritații cutanate.
Specificații:
• Material: spumă de nitril și piele pe palmă
• Finisaj interior: suport tricotat fără cusături din fibre PEHD
• Finisaj exterior: căptușeală din piele pe palmă, întăritură la degetul mare/arătător
• Culori: negru și gri
• Lungime: 30 cm
• Compatibilitate tactilă: da
• Lavabilitate: până la 5 curățări chimice
• Fără silicon, fără DMF
• Manșetă tricotată
• Întăritură între degetul mare și arătător
Standarde:
• EN 388 4X44E pericole mecanice: rezistență la abraziune nivel 4, rezistență la rupere nivel 4 și rezistență la perforare nivel 4
• EN 407 X1XXXX pericole termice: rezistență la căldură de contact de nivel 1
• ISO 13997: rezistență la tăiere de nivel E
• DEXTERITATE EN ISO 21420: 5/5
• Categoria II (EPI)
• Design european înregistrat
Caracteristici:
Această mănușă antităiere combină materiale tehnice performante pentru a garanta o siguranță optimă. Designul său fără cusături, pe bază de fibre PEHD, oferă o textură moale și o flexibilitate excelentă, în timp ce stratul de spumă de nitril asigură o aderență eficientă, chiar și în medii uleioase. Întăritura situată între degetul mare și arătător prelungește durata de viață a mănușii, protejând această zonă strategică împotriva uzurii premature. Pielea de pe palmă îmbunătățește rezistența la perforare, în special la manipularea pieselor netăiate. Fără silicon și fără DMF, este conceput pentru a reduce riscul de iritații cutanate.
Specificații:
• Material: spumă de nitril și piele pe palmă
• Finisaj interior: suport tricotat fără cusături din fibre PEHD
• Finisaj exterior: căptușeală din piele pe palmă, întăritură la degetul mare/arătător
• Culori: negru și gri
• Lungime: 30 cm
• Compatibilitate tactilă: da
• Lavabilitate: până la 5 curățări chimice
• Fără silicon, fără DMF
• Manșetă tricotată
• Întăritură între degetul mare și arătător
Standarde:
• EN 388 4X44E pericole mecanice: rezistență la abraziune nivel 4, rezistență la rupere nivel 4 și rezistență la perforare nivel 4
• EN 407 X1XXXX pericole termice: rezistență la căldură de contact de nivel 1
• ISO 13997: rezistență la tăiere de nivel E
• DEXTERITATE EN ISO 21420: 5/5
• Categoria II (EPI)
• Design european înregistrat
Puncte forte
• Protecție împotriva tăieturilor de nivel E cu protecție la încheietura mâinii
• Întăritură între degetul mare și arătător pentru o durabilitate sporită
• Rezistență bună la perforare datorită palmei din piele
• Confort sporit cu tehnologia de tricotare vanizată
• Fără silicon: fără urme pe sticlă sau metale înainte de vopsire
• Fără DMF: fără substanțe nocive
• Se poate curăța chimic de până la 5 ori
• Întăritură între degetul mare și arătător pentru o durabilitate sporită
• Rezistență bună la perforare datorită palmei din piele
• Confort sporit cu tehnologia de tricotare vanizată
• Fără silicon: fără urme pe sticlă sau metale înainte de vopsire
• Fără DMF: fără substanțe nocive
• Se poate curăța chimic de până la 5 ori
Aplicații
KryTech 837 este conceput pentru profesioniștii care manipulează piese metalice, ascuțite sau fierbinți. Este ideal pentru activități precum tăierea benzilor, manipularea pieselor la ieșirea din presă sau lucrul cu table debavurate. Se potrivește perfect mediilor mecanice, auto, de întreținere industrială și de prelucrare metalurgică. Compatibilitatea sa tactilă și durabilitatea sporită îl fac o mănușă fiabilă și durabilă pentru operațiuni solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 8 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | e |
| Material de bază | nitril |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Acoperirea mănușilor | piele |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
