Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 28-359-10
Mănușă NitraSafe 28-359
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ansell:28-359-10
Rubix:d810707
Producator:28359100
EAN:10076490498570

Detalii produs : 28-359-10 ANSELL - ANSELL 28-359 NITRASAFE GLOVE SIZE 10
Mănușa de protecție împotriva tăieturilor ActivArmr 28-359 de la Ansell este un echipament de protecție individuală de înaltă calitate, conceput pentru a asigura manipularea în siguranță a componentelor metalice grele și unsuroase. Datorită combinației dintre o bază întărită cu Kevlar și un strat de nitril, această mănușă oferă confort, flexibilitate și o aderență excelentă.
Caracteristici:
Mănușa ActivArmr 28-359 este dotată cu o protecție întărită datorită fibrelor de Kevlar, oferind un confort și o flexibilitate excepționale. Acoperirea sa din nitril protejează lucrătorii împotriva uleiurilor, murdăriei și apei și asigură o aderență foarte bună. Rezistența sa la tăiere de nivel C asigură un sentiment optim de siguranță în timpul lucrărilor grele. Manșeta NitraGold™ asigură o protecție mecanică suplimentară împotriva tăieturilor și abraziunii, făcând din ActivArmr 28-359 o alegere ideală pentru mediile industriale exigente.
B Specificații:B - Finisaj: acoperire totală.
- Materialul stratului de acoperire: nitril.
- Materialul suportului: Kevlar.
- Model manșetă: NitraGold™.
- Mărimi disponibile: 8, 9, 10.
- Lungime: între 256 și 277 mm, în funcție de mărime.
- Culoarea stratului de acoperire: negru.
- Ambalare: 12 perechi pe pungă; 6 pungi pe cutie.
Standardele:
Mănușa ActivArmr 28-359 este conformă cu standardul european EN 388. Oferă o rezistență de 4/4 la abraziune, 2/4 la rupere și 1/4 la perforare. Este o mănușă de protecție împotriva tăieturilor de clasa C conform testului ISO 13997.
Informații despre marcă:
Ansell, fondată în 1893 în Australia, este astăzi un lider mondial în soluții de protecție personală pentru industrie și sănătate. Compania deține câteva sute de brevete și deservește peste 10 milioane de lucrători în peste 100 de țări. Ansell este recunoscută pentru inovațiile sale în echipamente de protecție, în special mănuși și îmbrăcăminte specializată.
Caracteristici:
Mănușa ActivArmr 28-359 este dotată cu o protecție întărită datorită fibrelor de Kevlar, oferind un confort și o flexibilitate excepționale. Acoperirea sa din nitril protejează lucrătorii împotriva uleiurilor, murdăriei și apei și asigură o aderență foarte bună. Rezistența sa la tăiere de nivel C asigură un sentiment optim de siguranță în timpul lucrărilor grele. Manșeta NitraGold™ asigură o protecție mecanică suplimentară împotriva tăieturilor și abraziunii, făcând din ActivArmr 28-359 o alegere ideală pentru mediile industriale exigente.
B Specificații:B - Finisaj: acoperire totală.
- Materialul stratului de acoperire: nitril.
- Materialul suportului: Kevlar.
- Model manșetă: NitraGold™.
- Mărimi disponibile: 8, 9, 10.
- Lungime: între 256 și 277 mm, în funcție de mărime.
- Culoarea stratului de acoperire: negru.
- Ambalare: 12 perechi pe pungă; 6 pungi pe cutie.
Standardele:
Mănușa ActivArmr 28-359 este conformă cu standardul european EN 388. Oferă o rezistență de 4/4 la abraziune, 2/4 la rupere și 1/4 la perforare. Este o mănușă de protecție împotriva tăieturilor de clasa C conform testului ISO 13997.
Informații despre marcă:
Ansell, fondată în 1893 în Australia, este astăzi un lider mondial în soluții de protecție personală pentru industrie și sănătate. Compania deține câteva sute de brevete și deservește peste 10 milioane de lucrători în peste 100 de țări. Ansell este recunoscută pentru inovațiile sale în echipamente de protecție, în special mănuși și îmbrăcăminte specializată.
Nitrile coating and Kevlar® reinforcement offers outstanding protection from oil and cuts during heavy work tasks.
Puncte forte
- Protecție întărită cu Kevlar pentru o siguranță optimă împotriva tăieturilor (clasa C).
- Confort și flexibilitate pentru o manipulare ușoară.
- Acoperire cu nitril care oferă protecție împotriva uleiurilor.
- Manșetă NitraGold™ care asigură o protecție mecanică excelentă a încheieturii mâinii.
- Confort și flexibilitate pentru o manipulare ușoară.
- Acoperire cu nitril care oferă protecție împotriva uleiurilor.
- Manșetă NitraGold™ care asigură o protecție mecanică excelentă a încheieturii mâinii.
Aplicații
Mănușa ActivArmr 28-359 este ideală pentru o varietate de aplicații, în special în industria auto, sectorul transporturilor, construcții, metalurgie și manipularea componentelor structurale și de caroserie. Această mănușă este perfectă pentru manipularea tablelor, a pieselor cu margini ascuțite sau aspre, oferind o protecție fiabilă și un confort optim în medii solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 151 g |
|---|---|
| Tip | mănușă |
| Mărime | 10 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | 3 |
| Material de bază | bumbac |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Acoperirea mănușilor | nitril |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere