Referințe
Lebon:OMEGA/RP-7
Rubix:d816151

Detalii produs : OMEGA/RP-7 LEBON - OMEGA/RP-7 LEBON
Omega/RP este o mănușă de protecție anti-tăiere de înaltă calitate fabricată de Lebon. Este o mănușă confortabilă, tricotată fără cusături și care oferă un nivel de protecție D împotriva tăieturilor. Este ideală pentru a proteja mâinile fără a compromite dexteritatea sau simțul tactil.
Caracteristici:
Această mănușă este tricotată fără cusături cu o grosime de 13, integrând fire din elastan, polietilenă de înaltă densitate, material mineral și poliamidă texturată. Această combinație permite atingerea nivelului de protecție D, păstrând în același timp o flexibilitate bună. Stratul său de poliuretan (CLEAN PU®: proces ecologic) de culoare gri pe palmă și la vârfurile degetelor asigură o aderență optimă în timpul manipulării. În plus, dispune de o întărire prin cusătură între degetul mare și arătător, precum și de o manșetă elastică pentru o potrivire perfectă. Această mănușă este foarte rezistentă la abraziune și rupere, ceea ce îi conferă o durabilitate ridicată.
Specificații:
- Tip de mănușă: protecție anti-tăiere.
- Formă: anatomică.
- Fabricare: mănușă tricotată fără cusături, multifilament, întărită și acoperită cu un strat protector.
- Materiale de bază: filamente de elastan, PEHD, minerale și PA.
- Acoperire: poliuretan „Clean PU” pe palmă și vârfurile degetelor
- Manșetă: manșetă elastică.
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12.
- Culoare: gri.
- Ambalare: pungă de 10, cutie de 200.
B Standarde:B
Conform standardului european EN 388 privind protecția mecanică, cu următoarele niveluri de protecție:
- 4/4 pentru rezistența la abraziune;
- 4/4 pentru rezistența la rupere;
- 3/4 pentru rezistența la perforare;
- nivel D (de la A la F) pentru rezistența la tăiere.
Este un EPI (echipament de protecție individuală) de categoria II, certificat CE conform Regulamentului (UE) 2016/425. Prin urmare, respectă cerințele standardului EN 21420.
În plus, este certificat STANDARD 100 de către Oeko-Tex și a obținut calificativul „Excelent” de la Dermatest pentru toleranța cutanată ridicată.
Informații despre marcă:
Lebon este o companie franceză fondată în 1973, specializată în fabricarea echipamentelor de protecție individuală (EPI), în special a mănușilor de protecție. Încă de la începuturi, Lebon a știut să inoveze, oferind soluții performante și ecologice, precum tehnologia Clean PU®, care permite producerea mănușilor reducând în același timp poluarea apei. Cu peste 17 milioane de perechi de mănuși vândute în fiecare an, Lebon se angajează să garanteze siguranța lucrătorilor, adoptând în același timp o abordare de dezvoltare durabilă.
Caracteristici:
Această mănușă este tricotată fără cusături cu o grosime de 13, integrând fire din elastan, polietilenă de înaltă densitate, material mineral și poliamidă texturată. Această combinație permite atingerea nivelului de protecție D, păstrând în același timp o flexibilitate bună. Stratul său de poliuretan (CLEAN PU®: proces ecologic) de culoare gri pe palmă și la vârfurile degetelor asigură o aderență optimă în timpul manipulării. În plus, dispune de o întărire prin cusătură între degetul mare și arătător, precum și de o manșetă elastică pentru o potrivire perfectă. Această mănușă este foarte rezistentă la abraziune și rupere, ceea ce îi conferă o durabilitate ridicată.
Specificații:
- Tip de mănușă: protecție anti-tăiere.
- Formă: anatomică.
- Fabricare: mănușă tricotată fără cusături, multifilament, întărită și acoperită cu un strat protector.
- Materiale de bază: filamente de elastan, PEHD, minerale și PA.
- Acoperire: poliuretan „Clean PU” pe palmă și vârfurile degetelor
- Manșetă: manșetă elastică.
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12.
- Culoare: gri.
- Ambalare: pungă de 10, cutie de 200.
B Standarde:B
Conform standardului european EN 388 privind protecția mecanică, cu următoarele niveluri de protecție:
- 4/4 pentru rezistența la abraziune;
- 4/4 pentru rezistența la rupere;
- 3/4 pentru rezistența la perforare;
- nivel D (de la A la F) pentru rezistența la tăiere.
Este un EPI (echipament de protecție individuală) de categoria II, certificat CE conform Regulamentului (UE) 2016/425. Prin urmare, respectă cerințele standardului EN 21420.
În plus, este certificat STANDARD 100 de către Oeko-Tex și a obținut calificativul „Excelent” de la Dermatest pentru toleranța cutanată ridicată.
Informații despre marcă:
Lebon este o companie franceză fondată în 1973, specializată în fabricarea echipamentelor de protecție individuală (EPI), în special a mănușilor de protecție. Încă de la începuturi, Lebon a știut să inoveze, oferind soluții performante și ecologice, precum tehnologia Clean PU®, care permite producerea mănușilor reducând în același timp poluarea apei. Cu peste 17 milioane de perechi de mănuși vândute în fiecare an, Lebon se angajează să garanteze siguranța lucrătorilor, adoptând în același timp o abordare de dezvoltare durabilă.
Puncte forte
- Protecție optimă împotriva tăieturilor datorită tricotajului din mai multe materiale.
- Confort și ajustare perfectă datorită formei anatomice și manșetei elastice.
- Acoperire CLEAN PU® care protejează mâinile și mediul.
- Rezistență ridicată la abraziune, rupere și perforare pentru o mănușă durabilă.
- Aderență bună a poliuretanului pentru o manipulare sigură.
- Confort și ajustare perfectă datorită formei anatomice și manșetei elastice.
- Acoperire CLEAN PU® care protejează mâinile și mediul.
- Rezistență ridicată la abraziune, rupere și perforare pentru o mănușă durabilă.
- Aderență bună a poliuretanului pentru o manipulare sigură.
Aplicații
Mănușa Omega/RP de la Lebon este concepută pentru utilizare în diverse industrii, în special în producția și subcontractarea auto, metalurgie, prelucrarea metalelor, precum și în industria mecanică și de întreținere industrială. De asemenea, este adaptată pentru fabricarea și prelucrarea sticlei, a cauciucului, precum și pentru lucrări de montare și asamblare. Oferă protecție și funcționalitate adaptate mediilor de lucru exigente, unde manipularea materialelor potențial periculoase, precizia și rezistența la uzură sunt esențiale.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 7 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | d |
| Material de bază | poliamidă |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | uscat |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| ESD | nu |
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere