Mănuși de protecție pentru lucrări generale GISS 7793094

Mănușă QS5022

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:7793094
Rubix:d782621
Producator:QS5022-8
brand logo

rezumat tehnic

Mărime8
Acoperirea mănușilorfără
Nivelul de rezistență la abraziune0
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 7793094 GISS - 7793094 MANUSI POLIESTER ALBE MARIME 8 GISS


Mănușile GISS QS5022 sunt destinate lucrărilor care implică riscuri minore. Concepute pentru a garanta o sensibilitate tactilă excelentă și un confort optim, acestea sunt ușoare, respirabile și plăcute de purtat pe perioade îndelungate. Finisajul lor tricotat de calibru 13 asigură o mare precizie în manipulări.

Caracteristici:
Aceste mănuși din poliester sunt tricotate pentru a oferi o sensibilitate tactilă excelentă, ideală pentru lucrări minuțioase. Designul lor care nu lasă scame permite lucrul pe suprafețe curate fără riscul de contaminare cu fibre. Manșeta tricotată asigură o fixare fermă, menținând mănușa în poziție pe toată durata utilizării. Materialul respirabil contribuie la reducerea transpirației și la îmbunătățirea confortului, chiar și în cazul unei expuneri prelungite la locul de muncă. Culoarea albă facilitează identificarea murdăriei, ceea ce reprezintă un avantaj pentru aplicațiile de control sau inspecție. Această mănușă nu oferă protecție mecanică, fiind destinată să prevină murdărirea obiectelor cu amprente.

Specificații:
- Compoziție: 100 % poliester (PE).
- Tip de tricot: calibru 13.
- Culoare: alb.
- Numeroase mărimi disponibile.
- Structură: tricot fără cusături.
- Manșetă: din tricot ajustat.
- Proprietăți: nu lasă scame.
- Ambalare: pungă de 12 perechi.
- Categorie: numai pentru riscuri minore.

Standardele:
- Conformitate CE cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP (Echipamente de Protecție Individuală).
- Categoria I: numai pentru riscuri minore.

Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS proiectează și distribuie echipamente de protecție individuală și accesorii de siguranță de înaltă calitate. Marcă exclusivă a Rubix, GISS deservește aproape 40.000 de clienți din întreaga Europă, punând accentul pe protecția lucrătorilor și fiabilitatea operațiunilor industriale. Marca oferă o gamă completă care acoperă protecția mâinilor, a capului, a corpului, a căilor respiratorii, precum și soluții de protecție împotriva căderilor și de protecție auditivă. Angajată într-o abordare axată pe calitate, GISS utilizează materiale selectate riguros și respectă standardele și reglementările în vigoare pentru toate produsele sale.

Puncte forte

- Sensibilitate tactilă ridicată pentru lucrări de precizie.
- Design care nu lasă scame, pentru medii curate.
- Disponibil în mai multe mărimi pentru a se adapta tuturor utilizatorilor.

Aplicații

Aceste mănuși sunt ideale pentru operațiuni de manipulare de precizie, inspecția pieselor, ambalare și împachetare. De asemenea, sunt potrivite pentru inginerie, asamblare generală, industria auto, manipularea aparatelor electrice și operațiuni de curățare.

Informații tehnice


atribute
Mărime8
Acoperirea mănușilorfără
Nivelul de rezistență la abraziune0
Material de bazăpoliester
ESDnu
Mediu de utilizareuscat
Lungime240 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime