Mănuși de protecție pentru lucrări generale GISS 7793095
Mănușă QS5022
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS:7793095
Rubix:d782675
Producator:QS5022-9




rezumat tehnic
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | fără |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 0 |
Documente
Detalii produs : 7793095 GISS - 7793095 QS5022 MANUSI POLYESTER LINER, WHITE MARIME 9 GISS
Mănușile GISS QS5022 sunt destinate lucrărilor care implică riscuri minore. Concepute pentru a garanta o sensibilitate tactilă excelentă și un confort optim, acestea sunt ușoare, respirabile și plăcute de purtat pe perioade îndelungate. Finisajul lor tricotat de calibru 13 asigură o mare precizie în manipulări.
Caracteristici:
Aceste mănuși din poliester sunt tricotate pentru a oferi o sensibilitate tactilă excelentă, ideală pentru lucrări minuțioase. Designul lor care nu lasă scame permite lucrul pe suprafețe curate fără riscul de contaminare cu fibre. Manșeta tricotată asigură o fixare fermă, menținând mănușa în poziție pe toată durata utilizării. Materialul respirabil contribuie la reducerea transpirației și la îmbunătățirea confortului, chiar și în cazul unei expuneri prelungite la locul de muncă. Culoarea albă facilitează identificarea murdăriei, ceea ce reprezintă un avantaj pentru aplicațiile de control sau inspecție. Această mănușă nu oferă protecție mecanică, fiind destinată să prevină murdărirea obiectelor cu amprente.
Specificații:
- Compoziție: 100 % poliester (PE).
- Tip de tricot: calibru 13.
- Culoare: alb.
- Numeroase mărimi disponibile.
- Structură: tricot fără cusături.
- Manșetă: din tricot ajustat.
- Proprietăți: nu lasă scame.
- Ambalare: pungă de 12 perechi.
- Categorie: numai pentru riscuri minore.
Standardele:
- Conformitate CE cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP (Echipamente de Protecție Individuală).
- Categoria I: numai pentru riscuri minore.
Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS proiectează și distribuie echipamente de protecție individuală și accesorii de siguranță de înaltă calitate. Marcă exclusivă a Rubix, GISS deservește aproape 40.000 de clienți din întreaga Europă, punând accentul pe protecția lucrătorilor și fiabilitatea operațiunilor industriale. Marca oferă o gamă completă care acoperă protecția mâinilor, a capului, a corpului, a căilor respiratorii, precum și soluții de protecție împotriva căderilor și de protecție auditivă. Angajată într-o abordare axată pe calitate, GISS utilizează materiale selectate riguros și respectă standardele și reglementările în vigoare pentru toate produsele sale.
Caracteristici:
Aceste mănuși din poliester sunt tricotate pentru a oferi o sensibilitate tactilă excelentă, ideală pentru lucrări minuțioase. Designul lor care nu lasă scame permite lucrul pe suprafețe curate fără riscul de contaminare cu fibre. Manșeta tricotată asigură o fixare fermă, menținând mănușa în poziție pe toată durata utilizării. Materialul respirabil contribuie la reducerea transpirației și la îmbunătățirea confortului, chiar și în cazul unei expuneri prelungite la locul de muncă. Culoarea albă facilitează identificarea murdăriei, ceea ce reprezintă un avantaj pentru aplicațiile de control sau inspecție. Această mănușă nu oferă protecție mecanică, fiind destinată să prevină murdărirea obiectelor cu amprente.
Specificații:
- Compoziție: 100 % poliester (PE).
- Tip de tricot: calibru 13.
- Culoare: alb.
- Numeroase mărimi disponibile.
- Structură: tricot fără cusături.
- Manșetă: din tricot ajustat.
- Proprietăți: nu lasă scame.
- Ambalare: pungă de 12 perechi.
- Categorie: numai pentru riscuri minore.
Standardele:
- Conformitate CE cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP (Echipamente de Protecție Individuală).
- Categoria I: numai pentru riscuri minore.
Informații despre marcă:
De peste 25 de ani, GISS proiectează și distribuie echipamente de protecție individuală și accesorii de siguranță de înaltă calitate. Marcă exclusivă a Rubix, GISS deservește aproape 40.000 de clienți din întreaga Europă, punând accentul pe protecția lucrătorilor și fiabilitatea operațiunilor industriale. Marca oferă o gamă completă care acoperă protecția mâinilor, a capului, a corpului, a căilor respiratorii, precum și soluții de protecție împotriva căderilor și de protecție auditivă. Angajată într-o abordare axată pe calitate, GISS utilizează materiale selectate riguros și respectă standardele și reglementările în vigoare pentru toate produsele sale.
Puncte forte
- Sensibilitate tactilă ridicată pentru lucrări de precizie.
- Design care nu lasă scame, pentru medii curate.
- Disponibil în mai multe mărimi pentru a se adapta tuturor utilizatorilor.
- Design care nu lasă scame, pentru medii curate.
- Disponibil în mai multe mărimi pentru a se adapta tuturor utilizatorilor.
Aplicații
Aceste mănuși sunt ideale pentru operațiuni de manipulare de precizie, inspecția pieselor, ambalare și împachetare. De asemenea, sunt potrivite pentru inginerie, asamblare generală, industria auto, manipularea aparatelor electrice și operațiuni de curățare.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | fără |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 0 |
| Material de bază | poliester |
| ESD | nu |
| Mediu de utilizare | uscat |
| Lungime | 240 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere