Mănușă rezistentă la substanțe chimice Ansell R075-8

Mănușă Ringers R065

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ansell:R075-8
Rubix:d815194
Producator:075-08
EAN:0076490433345
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărime8
Lungime370 mm
Valoarea protecției chimiceklmopt
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : R075-08 ANSELL - R075-08 ANSELL


Mănușile Ansell RINGERS® R075 combină protecția împotriva șocurilor cu o barieră impermeabilă, potrivită pentru mediile în care se manipulează substanțe chimice. Designul lor brevetat din TPR și stratul de acoperire din PVC contribuie la reducerea riscurilor mecanice și chimice.

Caracteristici:
Aceste mănuși de protecție chimică oferă un design TPR brevetat care distribuie energia de impact pe toată suprafața dosului mâinii și a degetelor, limitând astfel riscurile asociate șocurilor repetitive. Acoperirea lor din PVC creează o barieră etanșă și uniformă împotriva multor agenți chimici, permițând utilizarea în zone cu stropi sau în timpul manipulărilor prelungite. O căptușeală interioară din fibre de aramidă și sticlă întărește protecția împotriva tăieturilor, păstrând în același timp o flexibilitate bună pentru sarcinile care necesită mișcări precise. Acoperirea texturată optimizează aderența pe suprafețe umede sau uleioase, iar croiala lungă extinde zona acoperită, oferind o protecție suplimentară pentru antebraț în timpul operațiunilor tehnice expuse.

Specificații:
- Lungimi disponibile: 370 mm (mărimea 8), 456 mm (mărimea 10), 465 mm (mărimea 12).
- Mărimi: 8, 10, 12.
- Materialul stratului de acoperire: PVC.
- Culoarea acoperirii: roșu.
- Materialul suportului: fibră de aramidă și fibră de sticlă.
- Model manșetă: manșetă lungă.
- Construcție: dublată.
- Suprafață de prindere: suprafață din PVC sablată.
- Grosime palmă: 2,00 mm.
- Antistatic: nu.
- Fără silicon: nu.
- Ambalare: 12 perechi pe pungă, 2 pungi pe cutie.

B Standarde:B
- Certificare CE, categoria III: conform cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP.
- EN 388:2016 +A1:2018 (4X41CP): definește performanțele împotriva abraziunii (4/4), tăierii (netestat), ruperii (4/4), perforării (1/4), tăierii ISO (C/F) și șocurilor (P).
- EN ISO 21420:2020: reglementează cerințele generale privind confortul, siguranța și ergonomia mănușilor.
- EN ISO 374-1:2016 (KLMOPT): atestă rezistența chimică în funcție de substanțele testate, printre care acidul sulfuric și azotic, hidroxidul de sodiu, amoniacul, peroxidul de hidrogen și formaldehida.
- EN ISO 374-5:2016: precizează cerințele privind protecția împotriva microorganismelor.
Proprietary PVC coating for waterproof and chemical resistance with impact and cut protection.

Puncte forte

- Reducerea șocurilor pe dosul mâinii datorită designului TPR brevetat.
- Limitarea infiltrărilor chimice datorită stratului de PVC.
- Îmbunătățirea protecției cu o căptușeală rezistentă la tăieturi.
- Stabilizarea prinderii prin suprafața sablată.
- Extinderea zonei protejate datorită lungimii sporite.

Aplicații

Mănușile Ansell RINGERS® R075 sunt potrivite pentru operațiuni care implică manipularea substanțelor chimice, șocuri sau muchii ascuțite. Sunt utilizate în industria auto, serviciile de întreținere, sectorul energetic sau chimic. Pot fi utilizate în special pentru:
- lucrări de întreținere care implică fluide, uleiuri sau solvenți;
- manipularea materialelor abrazive sau tăietoare în medii industriale;
- intervenții la instalații chimice, inclusiv amestecare, transfer sau curățare;
- operațiuni de vopsire, etanșare sau acoperire;
- acțiuni de gestionare a scurgerilor, deversărilor și situațiilor neprevăzute.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărime8
Lungime370 mm
Valoarea protecției chimiceklmopt
Material de bazăpvc
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime

Lungime