Referințe
MAPA:34476139
Rubix:d820074
Producator:34476139
EAN:3245424763118





Detalii produs : 476 7 MAPA - MAPA Temp-Cook 476 Glove size 9
Această mănușă termorezistentă este un echipament de protecție esențial pentru diverse sectoare, precum panificația, industria agroalimentară, sectorul ospitalității și multe altele. Această mănușă este concepută pentru a asigura manipularea în siguranță a vaselor fierbinți și a echipamentelor la temperaturi ridicate.
Caracteristici
Această mănușă termorezistentă TempCook 476 este special concepută din nitril și oferă o rezistență termică de până la 250 °C. Manșeta dreaptă și lungimea de 45 cm asigură o protecție optimă a antebrațelor. Suportul tricotat garantează un confort și o flexibilitate excepționale în timpul utilizării.
Specificații
- Material: nitril
- Lungime: 45 cm
- Culoare: alb
- Finisaj interior: tricotaj de protecție termică
- Finisaj exterior: relief antiderapant
- Mărimi disponibile: 7, 9, 10
- Culoare: alb
Standarde
Această mănușă respectă standardele EN 388-4443D, EN 407-X2XXXX, EN 511: 2006-111, EN ISO 374-1: 2016 Tip A_AFGJOT și EN ISO 374-5: 2016, EN 511: 2006-111 și EN ISO 21420: 1/5.
Informații despre marcă
Această mănușă termorezistentă TempCook 476 este fabricată de MAPA, o marcă recunoscută pentru angajamentul său față de calitate, siguranță și confortul utilizatorilor. Cu o experiență îndelungată în domeniul echipamentelor de protecție, MAPA garantează produse fiabile și performante pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor.
Caracteristici
Această mănușă termorezistentă TempCook 476 este special concepută din nitril și oferă o rezistență termică de până la 250 °C. Manșeta dreaptă și lungimea de 45 cm asigură o protecție optimă a antebrațelor. Suportul tricotat garantează un confort și o flexibilitate excepționale în timpul utilizării.
Specificații
- Material: nitril
- Lungime: 45 cm
- Culoare: alb
- Finisaj interior: tricotaj de protecție termică
- Finisaj exterior: relief antiderapant
- Mărimi disponibile: 7, 9, 10
- Culoare: alb
Standarde
Această mănușă respectă standardele EN 388-4443D, EN 407-X2XXXX, EN 511: 2006-111, EN ISO 374-1: 2016 Tip A_AFGJOT și EN ISO 374-5: 2016, EN 511: 2006-111 și EN ISO 21420: 1/5.
Informații despre marcă
Această mănușă termorezistentă TempCook 476 este fabricată de MAPA, o marcă recunoscută pentru angajamentul său față de calitate, siguranță și confortul utilizatorilor. Cu o experiență îndelungată în domeniul echipamentelor de protecție, MAPA garantează produse fiabile și performante pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor.
Puncte forte
- Protecție termică până la 250 °C
- Confort și flexibilitate datorită suportului tricotat
- Contact alimentar sigur
- Rezistență la uleiuri, grăsimi și detergenți
- Lavabil pentru o igienă mai bună
- Fără silicon pentru a evita urmele și defectele pe tablă și sticlă înainte de vopsire
- Confort și flexibilitate datorită suportului tricotat
- Contact alimentar sigur
- Rezistență la uleiuri, grăsimi și detergenți
- Lavabil pentru o igienă mai bună
- Fără silicon pentru a evita urmele și defectele pe tablă și sticlă înainte de vopsire
Aplicații
- Brutării: ideale pentru scoaterea din cuptor
- Industria agroalimentară: perfecte pentru pre-gătire
- Restaurante și colectivități: adaptate pentru manipularea preparatelor calde, cuptoare, autoclave și menținerea la cald
- Industria agroalimentară: perfecte pentru pre-gătire
- Restaurante și colectivități: adaptate pentru manipularea preparatelor calde, cuptoare, autoclave și menținerea la cald
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Lungime | 450 mm |
| Nivel de performanță termică (EN 407) | x2xxxx |
| Rezistența la căldură de contact (EN 407) | 250 °C |
| Material de bază | nitril |
| Nivelul de rezistență la tăiere | d |
| Culoare | alb |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere