Mănuși de unică folosință Ansell 92-500-71-2-8

Mănușă TouchNTuff 92-500

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:92-500-71-2-8
Rubix:d811450
Producator:92500080
EAN:0076490479695
ANSELL Gloves TOUCH N TUFF 92-500 MT 7,5-8 (DS A 100 PR)
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărime07,5/08
Lungime240 mm
Culoareverde
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 92-500 7.5-8 ANSELL - ANSELL 92-500 TOUCHNTUFF NITRILE AMBIDXS GLOVES GRN SIZE 7.5-8 PK100


Mănușile de unică folosință din nitril TouchNTuff 92-500 sunt concepute pentru profesioniștii care caută o protecție optimă pentru mâini.

Caracteristici
Mănușile TouchNTuff 92-500 sunt mănuși de unică folosință ale mărcii Ansell. Datorită fabricării lor cu tehnologia TNT™, acestea oferă o protecție superioară. În plus, nu conțin cauciuc natural și latex, reducând astfel riscul de alergii de tip I. Sunt livrați în cutii de 100 de mănuși. Aceste mănuși din nitril sunt concepute pentru a rezista la o mare varietate de produse chimice industriale.

Specificații
Aceste mănuși au o grosime la nivelul palmei de 4,3 mil (0,11 mm), oferind astfel o protecție suplimentară fără a afecta sensibilitatea mâinii. Datorită grosimii de 5,5 mil (0,14 mm) la nivelul degetelor, acestea oferă o rezistență mai bună la perforare. Sunt disponibile în 4 mărimi.

Standarde
Mănușile TouchNTuff 92-500 respectă cele mai exigente standarde de calitate. Acestea sunt conforme cu standardul ISO 13485 pentru dispozitive medicale și cu ISO Clasa 5 pentru compatibilitatea cu camerele albe. De asemenea, sunt conforme cu cerințele standardelor EN 420, EN 374 și EN 455 pentru mănuși de protecție.

Instrucțiuni de utilizare
Pentru a beneficia la maximum de aceste mănuși, asigurați-vă că alegeți mărimea potrivită, măsurându-vă mărimea mâinii. Spălați-vă și uscați-vă mâinile înainte de a pune mănușile. Inspectați mănușile înainte de fiecare utilizare pentru a verifica dacă nu prezintă rupturi. În cazul contactului cu substanțe chimice, scoateți imediat mănușile și spălați-vă mâinile. Nu uitați să le scoateți înainte de a atinge obiecte necontaminate.

Informații despre marcă
Ansell, marca din spatele modelului TouchNTuff 92-500, este o forță incontestabilă în domeniul protecției individuale. Cu o prezență globală și un angajament neclintit față de calitate, Ansell este o marcă de încredere pentru toți profesioniștii.

Fabricat într-o fabrică: | care funcționează cu 83% energie regenerabilă|certificată de Intertek pentru că a deviat >99% din deșeuri de la groapa de gunoi|dotată cu un sistem de management de mediu acreditat.
Ambalaj: Fără plastic|Reciclabil|Ambalajul conține min. 70% materiale reciclate.
Proven splash protection against hazardous chemicals.

Puncte forte

Aceste mănuși asigură o protecție sporită împotriva stropirii cu substanțe chimice. Amestecul lor pe bază de nitril moale oferă un nivel ridicat de confort, sporind astfel productivitatea. Suprafața lor este texturată pentru a îmbunătăți prinderea atât în medii uscate, cât și umede, iar partea pudrată facilitează îmbrăcarea, absorbind în același timp umezeala. Aceste mănuși Ansell sunt concepute cu o formulă solidă brevetată care previne ruperea în timpul lucrărilor grele.

Aplicații

Aceste mănuși de unică folosință oferă o protecție optimă în numeroase domenii, precum științele vieții, industria auto, procesarea alimentelor, echipamentele industriale și bunurile de capital. Sunt recomandați pentru diverse utilizări, cum ar fi transferul de componente solide și lichide, prelevarea și prelucrarea probelor, producția industrială, procesarea alimentelor (carne și pește), analizele de laborator, precum și întreținerea și mentenanța. Acest produs oferă o protecție excelentă împotriva stropirii cu substanțe chimice și garantează confortul utilizării.
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate7 g
Mărime07,5/08
Lungime240 mm
Culoareverde
Material de bazănitril
Contactul cu alimenteleda
Grosime0.12 mm
Categorie3
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime