Mănuși de unică folosință Ansell 92-600-VP 6.5-7

Mănușă TouchNTuff 92-600 VM

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:92-600-VP 6.5-7
Rubix:d811455
Producator:92600VP070
EAN:10076490460485
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărime06,5/07
Lungime240 mm
Culoareverde
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 92-600-VP 6.5-7 ANSELL - ANSELL 92-600VP TOUCHNTUFF POWDERFRE AMIDXS GLOVES GRN SIZE 6.5-7 PK20


Mănușa Ansell TouchNTuff® 92-600 din nitril oferă o protecție excelentă împotriva stropirii cu substanțe chimice, fiind în același timp confortabilă. Formula sa fără latex reduce riscul de alergie și o face deosebit de rezistentă la rupere. Potrivită pentru diverse sectoare industriale, această mănușă combină siguranța cu confortul optim.

Caracteristici:
Această mănușă din nitril este recunoscută pentru durabilitatea și rezistența sa sporită în comparație cu mănușile din latex natural și neopren. Formula sa exclusivă din nitril ultrafin asigură o aderență excelentă, atât în condiții umede, cât și uscate. În plus, nu conține proteine din cauciuc natural, reducând astfel riscul de alergii pentru utilizator. Această mănușă este prima mănușă de unică folosință care oferă protecție împotriva stropirii cu substanțe chimice. Protejează utilizatorul împotriva n-heptanului, hidroxidului de sodiu 40%, peroxidului de hidrogen 30% și formaldehidei 37%.

Specificații:
- Material: nitril (fără latex).
- Tehnologie: TNT™ pentru o rezistență avansată la substanțe chimice.
- Protecție: barieră împotriva unei game largi de substanțe chimice (tip B: JKPT).
- Confort: formulă flexibilă, finisaj neted pentru o sensibilitate tactilă îmbunătățită.
- Durabilitate: rezistente la rupere.
- Mărime: Disponibile în mărimile S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9) și XL (9,5 - 10).
- Culoare: verde.
- Lungime: 240 mm (standard).
- Grosime: 0,125 mm (palmă) și 0,14 mm (degete).
- NQA: 1,5.
- Steril: nu.
- Fără silicon.
- Ambalare: 100 de mănuși pe distribuitor și 10 distribuitoare pe cutie. Cel puțin 70% din ambalaj provine din materiale reciclate.
- Ansell Earth: fabricat într-o fabrică care funcționează cu 59% energie regenerabilă, reciclează cel puțin 14% din apa utilizată și redirecționează peste 99% din deșeuri de la groapa de gunoi (certificare Intertek).

Standardele:
Această mănușă de nitril pentru uz de scurtă durată este certificată conform standardelor EN ISO 374-1:2016 (tip B, JKPT) și EN ISO 374-5:2016 (virus), ISO 18889 (G1), EN 1149 (antistatic) și EN 21420, garantând o protecție optimă împotriva riscurilor chimice și virale. Este certificat pentru contactul cu alimentele. În plus, este fabricat într-o fabrică certificată ISO 9001 și ISO 14001 de către BSI, demonstrând astfel angajamentul său față de calitate, durabilitate și protecția mediului.

Informații despre marcă:
Ansell este o marcă globală specializată în echipamente de protecție individuală, oferind soluții inovatoare de siguranță pentru sectoare precum sănătatea, industria și științele vieții. Aceasta oferă mănuși, îmbrăcăminte de protecție și alte produse concepute pentru a proteja împotriva diverselor riscuri. Ansell produce anual peste 10 miliarde de mănuși.
An unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability.

Puncte forte

- Rezistență superioară la perforare și la substanțe chimice.
- Confort și ușurință în utilizare datorită compoziției din nitril ultrafin.
- Protecție împotriva iritațiilor cutanate și a alergiilor (fără latex).
- Fără pudră și silicon pentru a evita contaminarea.

Aplicații

TouchNTuff 92-600 este ideal pentru utilizare în diverse sectoare industriale, inclusiv industria auto, chimică, alimentară, farmaceutică, precum și în laboratoare și servicii de catering. Este potrivit pentru transferul de componente solide și lichide, prelevarea de probe, prepararea alimentelor (carne, pește etc.), precum și pentru producția industrială și manipularea produselor chimice.
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărime06,5/07
Lungime240 mm
Culoareverde
Material de bazănitril
Contactul cu alimenteleda
Grosime0.12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime