Mănuși de protecție pentru lucrări generale Tegera 106-7

Mănuși TEGERA 106

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tegera:106-7
Rubix:d714450
EAN:7392626017245
brand logo

rezumat tehnic

Mărime7
Acoperirea mănușilorpiele
Nivelul de rezistență la abraziune2
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 106-7 TEGERA - GENERAL HANDLING GLOVE TEGERA 106-7


Mănușa TEGERA® 106 este concepută pentru lucrări de manipulare a încărcăturilor grele. Fabricată din piele de vacă de calitate superioară și bumbac, aceasta oferă o protecție fiabilă împotriva abraziunii, asigurând în același timp un confort bun și respirabilitate. Această mănușă se remarcă prin robustețe, durabilitate și o potrivire precisă, datorită spatelui elastic și manșetei de siguranță întărite.

Caracteristici:
TEGERA® 106 este ideal pentru activități de manipulare grea, unde o protecție sporită a mâinilor este esențială. Palma din piele de vacă de calitate superioară rezistă la abraziune și oferă o aderență excelentă. Partea din spate din bumbac favorizează respirabilitatea și limitează acumularea de transpirație, în timp ce căptușeala din jersey sporește confortul la purtarea îndelungată. Partea din spate elastică asigură o bună fixare a mănușii pe mână, iar manșeta de siguranță din material textil oferă o protecție suplimentară la nivelul încheieturii mâinii. Zonele cele mai solicitate, precum degetul arătător, degetele și degetul mare, sunt întărite pentru a crește durata de viață a produsului.

Specificații:
- Materialul palmei: piele de vacă de calitate superioară
- Materialele spatelui: bumbac, piele de vacă de calitate superioară
- Căptușeală: semi-căptușită, din jersey
- Manșetă: din material textil cu manșetă de siguranță
- Lungime: de la 220 la 290 mm
- Culori: albastru și bej
- Întărituri: degetul arătător, degetele și degetul mare.

Standardele:
Mănușa TEGERA® 106 este conformă cu următoarele standarde:
- EN 388+A1 (2122X): această normă europeană evaluează rezistența la abraziune (2/4), la tăieturi (1/4), la rupere (2/4) și la perforare (2/4) a mănușilor de protecție împotriva riscurilor mecanice;
- EN 407 (X1XXXX): această normă indică faptul că această mănușă rezistă la contactul cu o temperatură de 100 °C timp de cel puțin 15 secunde fără degradarea materialului.
- EN ISO 21420: această normă definește cerințele generale pentru mănușile de protecție, incluzând ergonomia, siguranța, confortul și dexteritatea.

Informații despre marcă:
TEGERA este o marcă a companiei suedeze Ejendals, specializată în fabricarea și distribuția echipamentelor de protecție individuală, în special mănuși de protecție și încălțăminte de protecție. Fondată în 1949, compania se distinge prin angajamentul său față de siguranța la locul de muncă, oferind produse de înaltă calitate concepute pentru a proteja mâinile și picioarele lucrătorilor în diverse medii industriale.
Comfortable quality leather glove for rough jobs.

Puncte forte

- Protecție fiabilă împotriva abraziunilor, zgârieturilor și tăieturilor;
- Respirabilitate bună datorită spatelui din bumbac și căptușelii din jersey;
- Reducerea transpirației chiar și în timpul utilizării îndelungate;
- Durabilitate excelentă datorită întăriturilor specifice la degete și degetul mare;
- Ajustare sigură și confortabilă datorită spatelui elastic;
- Protecție bună a încheieturii mâinii cu manșeta textilă întărită.

Aplicații

Mănușa TEGERA® 106 este recomandată pentru operațiuni de manipulare grea în medii solicitante și murdare. Este perfect potrivit pentru profesioniștii din domeniul prelucrării metalelor, mineritului, lemnului, construcțiilor, lucrărilor publice, precum și al pregătirii solurilor. Această mănușă este adaptată situațiilor în care mâinile sunt expuse la riscuri mecanice moderate, precum zgârieturi, bășici, zgârieturi și contactul cu praful.

Informații tehnice


atribute
Mărime7
Acoperirea mănușilorpiele
Nivelul de rezistență la abraziune2
Material de bazăpiele
Culoarealb
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime