Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 430-6

Mănuși TEGERA 430

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tegera:430-6
Rubix:d715255
EAN:7392626075948
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime6
Nivelul de rezistență la tăiereb
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 430-6 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 430-6


Această mănușă anti-tăieturi este un echipament de protecție individuală esențial pentru profesioniștii care lucrează în medii cu risc ridicat. Datorită materialelor de înaltă calitate, aceasta oferă o protecție optimă împotriva tăieturilor, asigurând în același timp confort și flexibilitate.

Caracteristici
Această mănușă Tegera 430 este fabricată din PU cu o palmă acoperită, integrând tehnologia CRF®, Lycra®, poliester și o grosime de 13. Finisajul său neted garantează o prindere excelentă, în timp ce rezistența sa la tăiere de nivel B o clasează în Categoria II. Dosul mănușii este permeabil la aer, oferind o respirabilitate optimă, în timp ce palma este impermeabilă la apă și ulei, ideală pentru lucrări de asamblare de precizie.

Specificații
- Tip de mănușă: protecție împotriva tăieturilor
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Palmă acoperită
- Material de acoperire: PU
- Dexteritate: 5
- Model de aderență: finisaj neted
- Tip de manșetă: manșetă tricotată
- Material manșetă: textil
- Gama de lungimi: 220 – 270 mm
- Culoare: gri, alb
- Perechi pe pachet/cutie: 12/120
- Specificații material: poliuretan, HPPE, poliester, elastan

Standarde
Mănușa Tegera 430 este conformă cu standardele EN ISO 21420: 2020 și EN 388: 2016 pentru mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice. Oferă rezistență la abraziune, tăiere cu lama, rupere și perforare, îndeplinind astfel cele mai înalte cerințe de siguranță.

Informații despre marcă
Tegera este o marcă recunoscută pentru echipamentele sale de protecție individuală de înaltă calitate. Cu o vastă experiență în domeniu, Tegera se angajează să furnizeze produse fiabile și performante pentru a garanta siguranța și confortul profesioniștilor din diverse sectoare de activitate.
Our most popular cut resistant glove with high flexibility for versatile applications.

Puncte forte

- Protecție eficientă împotriva tăieturilor
- Flexibilitate și confort pentru utilizare îndelungată
- Prindere excelentă pentru o manipulare precisă
- Respirabilitate pentru un confort optim
- Impermeabilitate la apă și ulei pentru o versatilitate sporită

Aplicații

Această mănușă este ideală pentru asamblarea de precizie, controlul calității și inspecție, operarea utilajelor, construcții, lucrări publice, lucrări de structură, vopsire, lucrări de instalare, lucrări de inginerie, transporturi, lucrări în depozit, lucrări în aeroport etc.

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime6
Nivelul de rezistență la tăiereb
Material de bazăpoliester
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuscat
Nivelul de rezistență la abraziune4
ESDnu
Acoperirea mănușilorpoliuretan
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime