Referințe
Tegera:849-7
Rubix:d715798
EAN:7392626057067

Detalii produs : 849-7 TEGERA - DISPOSABLE USE GLOVES TEGERA 849-7
Caracteristici:
Această mănușă de unică folosință TEGERA din nitril este concepută pentru a fi rezistentă și versatilă. Este fabricată fără ftalati și fără latex. Tehnologia touchscreen face ca această mănușă să poată fi utilizată pe un ecran tactil. Oferă un nivel de protecție de înaltă calitate.
Specificații:
- Mărimi: 7-11
- Culoare: negru
- Categorie: cat. III
- Material: nitril
- Grosime: 0,19 mm
- Interior: fără pudră
- Lungime: 290 mm
- Cutii pe carton: 10
- Bucăți pe cutie: 50
B Standarde:B
Această mănușă este conformă cu standardele EN ISO 374-1: 2016/A1: 2018 Tip B JKOPT și EN ISO 374-5: 2016, garantând astfel o protecție optimă împotriva riscurilor mecanice, chimice și microorganismelor. De asemenea, respectă standardul EN ISO 21420: 2020.
Informații despre marcă:
Marca TEGERA este recunoscută pentru calitatea sa și angajamentul față de protecția și siguranța lucrătorilor. Cu această mănușă, beneficiați de expertiza și inovația unei mărci de încredere.
Această mănușă de unică folosință TEGERA din nitril este concepută pentru a fi rezistentă și versatilă. Este fabricată fără ftalati și fără latex. Tehnologia touchscreen face ca această mănușă să poată fi utilizată pe un ecran tactil. Oferă un nivel de protecție de înaltă calitate.
Specificații:
- Mărimi: 7-11
- Culoare: negru
- Categorie: cat. III
- Material: nitril
- Grosime: 0,19 mm
- Interior: fără pudră
- Lungime: 290 mm
- Cutii pe carton: 10
- Bucăți pe cutie: 50
B Standarde:B
Această mănușă este conformă cu standardele EN ISO 374-1: 2016/A1: 2018 Tip B JKOPT și EN ISO 374-5: 2016, garantând astfel o protecție optimă împotriva riscurilor mecanice, chimice și microorganismelor. De asemenea, respectă standardul EN ISO 21420: 2020.
Informații despre marcă:
Marca TEGERA este recunoscută pentru calitatea sa și angajamentul față de protecția și siguranța lucrătorilor. Cu această mănușă, beneficiați de expertiza și inovația unei mărci de încredere.
Dressy and durable nitrile disposable glove with long cuff for versatile work.
Puncte forte
- Protecție de înaltă calitate
- Impermeabil
- Sensibilitate sporită la vârful degetelor
- Flexibilitate ridicată
- Rezistență ridicată
- Aderență excelentă
- Se potrivește bine
- Protecție bună împotriva stropirii cu substanțe chimice
- Rezistență ridicată la penetrare
- Previne riscul de boli infecțioase, contactul cu praful, contactul cu umezeala
- Impermeabil
- Sensibilitate sporită la vârful degetelor
- Flexibilitate ridicată
- Rezistență ridicată
- Aderență excelentă
- Se potrivește bine
- Protecție bună împotriva stropirii cu substanțe chimice
- Rezistență ridicată la penetrare
- Previne riscul de boli infecțioase, contactul cu praful, contactul cu umezeala
Aplicații
Această mănușă de unică folosință este ideală pentru utilizare în diverse sectoare, cum ar fi asamblarea, serviciile de îngrijire, curățenia, manipularea alimentelor, manipularea produselor alimentare, sănătatea, industria hotelieră și de restaurare, munca în bucătărie, munca în laborator, vopsirea cu pistolul, vopsirea, lucrările de reparații, securitatea, poliția etc.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 622 g |
|---|---|
| Mărime | 7 |
| Lungime | 240 mm |
| Culoare | negru |
| Material de bază | nitril |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.19 mm |
| Pulbere | nu |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere