Mască facială reutilizabilă 3M 7100015051

MASCĂ INTEGRALĂ DIN SILICON seria 6000

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

3M:7100015051
Rubix:160040
Producator:7100015051
EAN:4046719719822
brand logo

rezumat tehnic

Mărimem
Material de bazăsilicon
Tipmasca facial completa
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : XA007708242 / F-3M-7100015051 / 3M-6800 MASCA - 3M-6800 MASCA INTEGRALA REUTILIZABILA SERIA 6000 3M


Caracteristici
Masca integrală din silicon 3M seria 6000 asigură o protecție ușoară a căilor respiratorii, fiind în același timp confortabilă și ușor de utilizat. Viziera sa mare din policarbonat respectă standardele de performanță EN166:B, oferind o vizibilitate optimă și un câmp vizual larg.

Piesa facială din elastomer flexibil garantează un confort excepțional. Datorită celor patru curele, o puteți coborî sau ridica rapid și vă puteți deplasa în siguranță între zonele contaminate și cele necontaminate. Seria 6000 oferă protecție împotriva gazelor, vaporilor și particulelor. Sistemul său de fixare cu baionetă 3M îi permite să se adapteze la o gamă largă de filtre duble ușoare. Supapa 3M™ Cool Flow™ contribuie la reducerea acumulării de căldură și umiditate, ajutându-vă astfel să respirați mai bine. Seria 6000 oferă o gamă special concepută de piese de schimb și accesorii pentru a menține un nivel ridicat de confort și protecție atunci când piesele încep să se uzeze sau să se deterioreze.

Standarde
Aceste produse au fost testate în conformitate cu standardele europene EN 136:1998 clasa 1, EN 12942:1998 + A2:2008 și EN 14594:2005 (cu unități de filtrare omologate). Cerințe de performanță relevante din standardul EN 166: 2001 (Protecția ochilor - Protecție împotriva particulelor de mare viteză cu energie medie).

Informații despre marcă
3M este recunoscută la nivel mondial pentru inovațiile sale și diversitatea produselor care răspund diverselor nevoi profesionale. De la siguranța în viața de zi cu zi la aplicații specializate în industria auto și transporturi, trecând prin soluții de comunicare vizuală și produse pentru construcții, 3M investește constant în cercetare și dezvoltare pentru a oferi soluții inovatoare și adaptate.
3M™ Reusable Full Face Masks 6000 Series have a large polycarbonate lens and soft, elastomeric facepiece. The 3M™ Bayonet Connection System enables you to connect to a broad range of 3M twin lightweight filters. The 6000 Series is lightweight and features a 3M™ Cool Flow™ Valve and four-strap suspension.

Puncte forte

- Mască reutilizabilă care necesită puțină întreținere
- Design ușor și bine echilibrat, cu barbie din silicon
- Flexibilă pentru un confort garantat în timpul perioadelor lungi de lucru
- Sistem versatil (filtre antigaz, antivapori și/sau antipraf, sistem de alimentare cu aer opțional)
- Design cu filtru dublu

Aplicații

Această mască este ideală într-un mediu în care protecția respiratorie este esențială. Se utilizează în principal în industriile cu o prezență ridicată de particule și/sau numeroase gaze și vapori.

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate742,5 g
Mărimem
Material de bazăsilicon
Tipmasca facial completa
  • Disponibil

Mărime