Tufă conică Mecaline MA121028
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:MA121028
Rubix:140779
Producator:856889
EAN:3660338121685

Documente
Detalii produs : MA121028 MECALINE 856889 - MECALINE BUCSA CONICA 1210-28MM MA121028 856889
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1210 BORE 28
Puncte forte
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Aplicații
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informații tehnice
atribute
| Bucsă conic | 1210 |
|---|---|
| Lățimea canelurii | 8 mm |
| Lungimea bucșelor | 25.4 mm |
| Diametrul de reaming | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere