Tufă conică Mecaline MA303065
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:MA303065
Rubix:214714
Producator:857033
EAN:3660338123030

Documente
Detalii produs : MA303065 MECALINE - MECALINE BUCSA CONICA 3030-65MM MA303065
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 3030 BORE 65
Puncte forte
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Aplicații
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informații tehnice
atribute
| Bucsă conic | 3030 |
|---|---|
| Lățimea canelurii | 18 mm |
| Lungimea bucșelor | 76.2 mm |
| Diametrul de reaming | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere