Tufă conică Mecaline MA352595
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:MA352595
Rubix:d740559
Producator:883096
EAN:3660338365133

Documente
Detalii produs : MA352595 MECALINE - MECALINE BUCSA CONICA 3525-95 MA352595 883096
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 3525 BORE 95
Puncte forte
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Aplicații
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informații tehnice
atribute
| Bucsă conic | 3525 |
|---|---|
| Lățimea canelurii | 25 mm |
| Lungimea bucșelor | 63.5 mm |
| Diametrul de reaming | 95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere