Tufă conică Mecaline MA504085
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:MA504085
Rubix:d740675
Producator:883118
EAN:3660338365355

Documente
Detalii produs : MA504085 MECALINE - MECALINE BUCSA CONICA 5040-85 MA504085 883118
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 5040 BORE 85
Puncte forte
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Aplicații
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informații tehnice
atribute
| Bucsă conic | 5040 |
|---|---|
| Lățimea canelurii | 22 mm |
| Lungimea bucșelor | 101.6 mm |
| Diametrul de reaming | 85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere