Cheie de deschidere fixă și variabilă Roebuck 8298259
Megagear combination ratchet wrench
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Roebuck:8298259
Rubix:218562
EAN:3660338518935
Documente
Detalii produs : 8298259 ROEBUCK - 8298259 CHEIE COMBINATA CU CLICHET ROEBUCK
Matt satin finish.
120-tooth robust ratchet system.
3º recovery angle means it can be used in confined areas.
It is resistant beyond the requirements of the ANSI and DIN standards on: - Torque resistance (635 N·m) - Life cycle (wear test)
120-tooth robust ratchet system.
3º recovery angle means it can be used in confined areas.
It is resistant beyond the requirements of the ANSI and DIN standards on: - Torque resistance (635 N·m) - Life cycle (wear test)
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 13 |
|---|---|
| Lungime | 178 mm |
| Tip | cheie cu clichet |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere