Cuplaj metalic cu burduf KTR TOOLFLEX 16 S 2.5-9F7/2.5-10F7
Metal Bellow Coupling
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
KTR:TOOLFLEX 16 S 2.5-9F7/2.5-10F7
Rubix:d400101
Producator:580160100903

Documente
Detalii produs : 580160100903 KTR - 580160100903 KTR
The metal bellow-type coupling TOOLFLEX S is characterized by a metal bellow with 4 layers convincing by its compact design and high torsion stiffness.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 16 mm |
|---|---|
| Max. Temperatura de funcționare | 200 °C |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Cuplul nominal | 5 N.m |
| Decalaj unghiular | 1 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
