Burghiu spiral Dormer A1255.0X160

Metal drill bits A125

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A1255.0X160
Rubix:d813264
EAN:7320760020265
Jobber Drill 5.00mmx160mm BS 328

rezumat tehnic

Diametrul forajului5 mm
Lungime totală160 mm
Lungimea tăieturii100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A1255.0X160 DORMER - DORMER A1255.0X160 SERIES DRILL 5.00 MM X 160 MM 5968762


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Aplicații

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului5 mm
Lungime totală160 mm
Lungimea tăieturii100 mm
Tipul tijeicilindric
Din standardbs 328
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere