Burghiu spiral Dormer A1259.0X400

Metal drill bits A125

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A1259.0X400
Rubix:d813320
EAN:7320760020531
Jobber Drill 9.00mmx400mm BS 328

rezumat tehnic

Diametrul forajului9 mm
Lungime totală400 mm
Lungimea tăieturii300 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A1259.0X400 DORMER - DORMER A1259.0X400 SERIES DRILL 9.00 MM X 400 MM 5969000


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Aplicații

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului9 mm
Lungime totală400 mm
Lungimea tăieturii300 mm
Tipul tijeicilindric
Din standardbs 328
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii9 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere